Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12-teiliges Werkzeughalter-Set für Lochplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2102-Manuflex-SS8263
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     Manuflex-SS8263
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einfachhaken (Lochplatte)
Haken (Lochplatte)
Lochplattenhaken
einfachhaken (lochplatte)
Werkzeughalter-Set für Lochplatten von unseren Experten praxisnah zusammengestellt.

Übersicht und Ordnung am Arbeitsplatz ist wichtig für ein produktives Arbeiten. Die Zeitersparnis durch Vermeidung langer Suchzeiten und Sortierung täglich benötigter Werkzeuge sorgt darüber hinaus für ein angenehmes Arbeitsklima durch einen aufgeräumten Arbeitsplatz. Fehlende Werkzeuge sind so auch im Vorfeld erkenn- und bestellbar und wildern an fremden Arbeitsplätzen bleibt aus.

Die Werkzeughalter sind hochwertig pulverbeschichtet in alusilber ähnlich RAL 9006. Standardmäßig sind die Werkzeughalter mit einer Arretierungsschraube zur Fixierung an der Lochplatte ausgestattet. Durch die Kunststoffschraube wird ein Verkratzen der Lochplatten vermieden. Die Hakenhalter enthalten darüber hinaus eine Kunststoffabdeckkappe als Abdeckschutz.

Das 12-teilige Werkzeughalter-Set besteht aus folgenden Einzelteilen:

1 x Schraubenschlüsselhalter 8-fach
1 x Schraubendreherhalter 6-teilig, Höhe x Tiefe 35 x 30 mm
1 x Bohrer-/Innensechskanthalter 14-teilig, Höhe x Tiefe = 40 x 30 mm
3 x doppelter Werkzeughaken Länge 35 mm (Inhalt 5 Stück)
1 x Zangenhalter Breite 35 mm, Tiefe 20 mm (Inhalt 5 Stück)
2 x Wandhalter Länge 75 mm (Inhalt 5 Stück)
1 x Wandhalter Länge 35 mm (Inhalt 5 Stück)
1 x Wandhalter Länge 125 mm (Inhalt 5 Stück)
1 x Halter mit schrägen Haken, Länge 50 mm (Inhalt 5 Stück)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,34*
€ 101,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,90*
€ 99,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,28*
€ 95,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,00*
€ 91,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,94*
€ 78,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.