| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2102-Manuflex-WP4052.7035 Herst.-Nr.: Manuflex-WP4052.7035 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Werkbank PROFI Standard in Lichtgrau RAL 7035, 1500 mm breit, 700 mm tief und 840 mm hoch, ist äußerst stabil und langlebig durch das selbsttragende Stahlrahmengestell. Die Werkbank PROFI ist als Einzel- sowie auch als Reihenwerkbank einsetzbar. Insbesondere Arbeiten mit hoher mechanischer Beanspruchung finden hier Ihren Platz, aber auch komplett ausgestattete Fertigungs- oder Montagearbeitsplätze lassen sich aufgrund des vielfältigen Zubehörs mit der Werkbank PROFI realisieren. Die Stabilität verdankt der Werkbank Ihrer sehr hohen Tragkraft von 1800 kg (bei gleichmäßiger Lastverteilung).
Das selbsttragende Gestell besteht aus 1 Stahlprofilrahmen 60 x 60 mm und 2 stabile, 60 mm hohe Zargen sowie Gummischuhen (6 mm) zur Schonung des Bodenbelags. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Lichtgrau RAL 7035.
Die massive Buche-Werkbankplatte 40 mm stark, 1500 mm breit und 700 mm tief, besteht aus keilverzinkte und riegelverleimte Laubholzlamellen (Buche, Eiche etc.), welche geschliffen und umweltschonend oberflächenbearbeitet wird. Sie ist abrieb-, stoß- und schlagfest, sehr strapazier- und widerstandsfähig sowie gegen Feuchtigkeit geschützt. Die massive Buche-Werkbankplatte ist für den Profi Einsatz, bei sehr hoher mechanischer Beanspruchung im Montage- und Fertigungsbereich, geeignet.
ACHTUNG! Für eine Anbauwerkbank ist eine Grundwerkbank erforderlich (Grundwerkbank PROFI Standard Produkt-Nummer: ). |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |