Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greifbehälter UNIVERSAL und PROFI mit Füllmenge 500 cm³, BxTxH = 90 x 333 x 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2102-Manuflex-ZB0163
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     Manuflex-ZB0163
EAN/GTIN:
     k.A.
Ein wildes Durcheinander und mangelnde Übersicht führen oft zu unnötigen Zeitverlusten. Dies passiert oft bei Kleinteilen, die ungeordnet auf den Arbeitsflächen gelagert werden. Durch den Einsatz von Greifbehältern kann diese Problematik vermieden werden. Und ganz nebenbei sorgt die Zeitersparnis auch für mehr Wirtschaftlichkeit in Montage und Fertigung. Zugriffszeiten minimieren bedeutet Kosten minimieren!

Die Greifbehälter verfügen über ergonomisch geformte Einfüller, Rasterfenster und Greifschalen aus bruchsicherem lichtgrauem ABS-Kunststoff. Durch die Rasteröffnung lässt sich die gewünschte Entnahmemenge einfach kontrollieren. Der Materialschacht ist aus Aluminium gefertigt. Die Greifbehälter können auch übereinander durch einfaches Ineinanderschieben der Aluminiumprofile angebracht werden. Die Ausrichtung der Behälter kann durch Fixierungsschrauben individuell gestaltet werden. Die Lieferung erfolgt komplett vormontiert inkl. Befestigungsmaterial.

Die Tragkraft des Greifbehälters beträgt 2,5 kg.

Der Greifbehälter hat eine Breite von 90 mm, eine Tiefe von 333 mm und eine Höhe von 45 mm. Die Füllmenge beträgt 500 cm³.

Die Greifbehälter sind optimal an UNIVERSAL Arbeitstischen oder PROFI Werkbänken einsetzbar.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,96*
€ 113,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,26*
€ 110,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,32*
€ 107,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,85*
€ 104,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,27*
€ 88,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.