Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbau-Aufbausäule für UNIVERSAL + PROFI Spezial Anbautische, Nutzhöhe 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/6534/full/16-2.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/6534/full/16-2.jpg
Anbau-Aufbausäule für UNIVERSAL + PROFI Spezial Anbautische, Nutzhöhe 600 mm
Artikel-Nr.:
     2102-Manuflex-ZB3784.7035
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     Manuflex-ZB3784.7035
EAN/GTIN:
     4045916001716
Suchbegriffe:
Ansatztisch
Arbeitstischaufbau
Aufbau Arbeitstisch
Aufbausäulen
Aufbaukomponenten sorgen dafür, dass aus einem Arbeitstisch ein voll ausgebauter Arbeitsplatz entsteht. Nutzen Sie den Arbeitsbereich über der Tischplatte für Werkzeuge, Geräte oder einer Arbeitsplatzbeleuchtung. Dadurch entsteht eine Einheit in der rationell und ergonomisch gearbeitet werden kann.

Die Aufbausäule mit einer Nutzhöhe von 600 mm, bei einer Gesamthöhe von 1200 mm, kann an allen Arbeitstischen UNIVERSAL + PROFI Spezial verwendet werden.

Die in Lichtgrau RAL 7035 hochwertig pulverbeschichtete Aufbausäule ist aus dreiseitig im 30 mm Raster gelochtem Profilstahl gefertigt. Sie dient zur Befestigung von Aufbaukomponenten z.B. Lochplatten, Schlitzplatten, Ablagekonsolen etc. Diese können im 30 mm Raster höhenverstellt werden.

Belastbar sind zwei Aufbausäulen = eine Aufbaukomponenteneinheit, mit 120 kg. Die Aufbausäule verfügen über eine Nutzhöhe von 600 mm und eine Tiefe von 55 mm. Die einzelne Aufbausäule hat hierbei eine Breite von 60 mm (Maßangaben inklusive Beschläge zur Befestigung an den Tischgestellen).

Die zu ergänzende Grundeinheit können Sie unter der Produkt-Nummer: ZB3783.7035 bestellen.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 72,77*
€ 92,63*
Frei Haus
ab € 82,91*
€ 105,61*
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,52*
€ 122,92*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,92*
€ 146,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,85*
€ 145,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,04*
€ 135,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,66*
€ 131,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,52*
€ 114,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.