Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbauportal ohne Ausleger für UNIVERSAL + PROFI Spezial Grundtische, Nutzhöhe 1500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/6545/full/16-2.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/6545/full/16-2.jpg
Aufbauportal ohne Ausleger für UNIVERSAL + PROFI Spezial Grundtische, Nutzhöhe 1500 mm
Artikel-Nr.:
     2102-Manuflex-ZB3813.7035
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     Manuflex-ZB3813.7035
EAN/GTIN:
     4045916001594
Suchbegriffe:
Arbeitstisch Grundtisch
Grund-Arbeitstisch
Arbeitstischaufbau
Aufbau Arbeitstisch
Aufbauportale machen einen Arbeitstisch erst zu einem voll ausgebauten Arbeitsplatz. Nutzen Sie den Arbeitsbereich über der Tischplatte für Werkzeuge, Geräte oder einer Arbeitsplatzbeleuchtung. Dadurch entsteht eine Einheit in der rationell und ergonomisch gearbeitet werden kann.

Das Aufbauportal mit einer Nutzhöhe von 1500 mm, bei einer Gesamthöhe von 2100 mm, kann an allen Arbeitstischen UNIVERSAL + PROFI Spezial mit einer Tischbreite von 1500 mm und ab einer Tischtiefe von 800 mm verwendet werden. Das komplette Aufbauportal besteht aus 2 Aufbausäulen und einer Querstabilisierungsstrebe.

Das in Lichtgrau RAL 7035 hochwertig pulverbeschichtete Aufbauportal ist aus dreiseitig im 30 mm Raster gelochtem Profilstahl gefertigt. Es dient zur Befestigung von Aufbaukomponenten z.B. Lochplatten, Schlitzplatten, Ablagekonsolen etc. Diese können im 30 mm Raster höhenverstellt werden.

Belastbar ist das Aufbauportal mit 120 kg. Das Aufbauportal verfügt über eine Nutzhöhe von 1500 mm, eine Komponentenbreite von 1496 mm und eine Tiefe von 55 mm. Die einzelnen Aufbausäulen haben hierbei eine Breite von 60 mm (Maßangaben inklusive Beschläge zur Befestigung an den Tischgestellen).

Das Aufbauportal UNIVERSAL + PROFI Spezial Grundportal kann jederzeit und unbegrenzt mit weiteren Anbauportalen erweitert werden (Anbauportal UNIVERSAL + PROFI Spezial Produkt-Nummer: ZB3814.7035).
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 192,97*
€ 235,15*
€ 4,95*
ab € 194,16*
€ 235,18*
Frei Haus
ab € 219,80*
€ 267,52*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,15*
€ 279,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,63*
€ 278,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,61*
€ 262,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,28*
€ 257,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,97*
€ 229,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.