Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auszugsboden für Gerätebrücken und Zwischenböden. Nutzbreite x Nutztiefe = 360 x 500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2102-Manuflex-ZB4783.7035
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     Manuflex-ZB4783.7035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auszieh-Fachboden
Ausziehboden
Ausziehfachboden
Auszugboden
Ein bekanntes Problem bei vielen Arbeitsplätzen ist der Spagat zwischen einer großen Arbeitsfläche und optimalen Geräte- und Materialbereitstellung. Eine hohe Arbeitsplatztiefe erschwert den direkten Zugriff auf zusätzliche Arbeitsflächen wie Gerätebrücken oder Zwischenböden.

Der Auszugsboden mit einem 100 % Vollauszug gleicht die Abstandsreichweite aus, indem der Boden in den Arbeitsbereich verschoben wird. Somit ist der Zugriff auf Drucker, Material- oder Werkzeug gegeben, eine unergonomische Arbeitshaltung wird vermieden.

Die Nutzbreite des Auszugsboden beträgt 360 mm, die Nutztiefe 500 mm.

Befestigt wird der Auszugsboden mit einer Plattenbohrung auf Gerätebrücken mit einer Nutziefe von 500 mm oder auf Zwischenböden. Die Gesamthöhe beträgt 55 mm. Der Stahlblech-Auszugsboden ist hochwertig pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau. Die frontkantige und oberseitigen Griffmulden erleichtern die Verschiebung des Auszugsbodens.

Bei Vollauszug auf der Gerätebrücke trägt der Auszugsboden 10 kg.

Bitte beachten Sie, dass aufgrund der Kippgefahr bei kleinen Arbeitsplätzen der Arbeitsplatz stets verankert werden muss. Bodenverankerungs-Zubehör ist im Lieferumfang enthalten.
Weitere Suchbegriffe: Gerätebrücke, auszieh fachboden, Auszieh-Fachboden Ausziehboden Ausziehfachboden Auszugboden Gerätebrücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,23*
€ 216,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,42*
€ 213,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,32*
€ 203,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,37*
€ 200,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,24*
€ 174,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.