| |
|
| Artikel-Nr.: 2102-SBTSG_150 Herst.-Nr.: SBTSG_150 EAN/GTIN: 4250912308992 |
| |
|
| | |
| CrashStop®, Schiebetür für das SicherheitsgeländerGesamtbreite: 3760 mm, maximale Durchgangsbreite: 1500 mm, Gesamthöhe: 1000 mm, Set bestehend aus: Je zwei Endpfosten - je Pfostenhöhen: 1000 mm, je Pfostenquerschnitte: 100 x 100 mm, Schiebetür Breite: 1500 mm mit einer senkrechten Strebe: 60 x 60 mm und je zwei horizontalen Torstreben: 60 x 60 mm; Abstand vom Boden bis zum Schiebetürelement: 360 mm, Schiebetürhöhe: 500 mm; je zwei Aufnahmebalken: 2000 x 140 x 80 mm, Bodenplatte: 200 x 200 mm mit je vier Bohrlöchern Ø 12,5 mm, zum Aufdübeln; Gewicht: 86,3 kg; pulverbeschichtet (ähnl RAL 1023), für den Inneneinsatz; Lieferung fertig montiert |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 51 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 577,29* | € 659,47* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 618,03* | € 686,57* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 614,83* | € 687,14* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 621,26* | € 688,82* | | | | Lager 2102 | | | | | | Frei Haus | ab € 820,12* | € 860,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2102 | | Versand: Lager 2102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|