Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitswägekabine, 900x750mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/125801/full/Sartorius-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/125801/full/Sartorius-Logo.jpg
Sicherheitswägekabine, 900x750mm
Artikel-Nr.:
     2102-SWC900T
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     SWC900T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Safety-weighing
Sicherheitswägekabine, 900x750mm

Sicherheitswägekabinen bieten ein möglichst sicheres Arbeitsumfeld für den Labormitarbeiter ohne das ergonomische und hochgenaue Arbeiten mit der Waage einzuschränken. Personensicherheit und sichere Wägeergebnisse - beides aus einer Hand.

Um die Gesundheit des Laborpersonals nicht zu gefährden, müssen beim Abwägen gefährlicher, pulverförmiger Substanzen geeignete Schutzmaßnahmen getroffen werden. Gegenüber einem herkömmlichen Laborabzug bietet die Sartorius Sicherheitswägekabine SWC entscheidende konstruktive Vorteile: Sie bildet einen abgeschlossenen Bereich um die Laborwaage, aus dem keine Luft oder feine pulverförmige Partikel in den Arbeitsbereich des Bedienpersonals gelangen können. Gleichzeitig werden, bedingt durch die gleichmäßige Einströmgeschwindigkeit der angesaugten Luft und ein spezielles Design der Kabine, ein weitestgehend turbulenzfreier Luftstrom und damit stabile und reproduzierbare Wägewerte sichergestellt.Waage und Wägekabine sind perfekt aufeinander abgestimmt. Mit der Sartorius Sicherheitswägekabine SWC ist es gelungen, die gegenläufigen Anforderungen – maximaler Schutz des Personals und gesicherte Wägeergebnisse - gleichermaßen zu erfüllen. Waage und Wägekabine sind perfekt aufeinander abgestimmtMaximaler Schutz des Personals: abgeschlossener Bereich um die Laborwaage, aus dem keine Luft oder feine pulverförmige Partikel in den Arbeitsbereich des Bedienpersonals gelangen könnenGesicherte Wägeergebnisse: turbulenzfreier Luftstrom und damit stabile und reproduzierbare Wägewerte Acrylglaskonstruktion mit hervorragender Sicht auf die Waage und das WägegutExtrem stabile Grundplatte aus schwarzem Granit vermeidet störende VibrationenDoppelsack-Abfallsystem für die sichere Entsorgung kontaminierter MaterialienKalibriertes Durchfluss-Alarmsystem mit „Audit Trail“-Funktion warnt bei zu niedrigen Luftströmungsgeschwindigkeiten

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 25.256,97*
€ 25.539,99*
Frei Haus
ab € 25.256,99*
€ 25.540,01*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25.539,99*
€ 30.392,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25.429,63*
€ 30.261,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25.256,97*
€ 30.055,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.