Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2102-Saro-395-1005 Herst.-Nr.: Saro-395-1005 EAN/GTIN: 4017337052325 |
| |
|
|  |  |
 | - Material: (Gehäuse) verstärkter Stahl, einbrennlackiert, (Behälter, Spirale, Zentralachse und Schutzgitter) rostfreier Stahl, - Spiralknethaken aus Stahlguss, - 2 Geschwindigkeitsstufen, - Alle rotierenden Teile des Übertragungssystems sind auf Kugellager montiert, - Reduktionsgetriebe selbstölend, - Für ca. 25-38 kg Teig, - 4 Rollen im Lieferumfang enth. (nicht vormontiert), - Behälter (fix): Ø 450 x H 260 mm, - Gewicht: 100 kg, - Maße: B 400 x L 720 x H 620, - Anschluss: 400 V - 50 Hz - 1,1 kW |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.197,73* | € 1.364,10* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.297,74* | € 1.461,23* |  |  |  | | 29 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.516,31* | € 1.694,92* |  |  |  | Lager 2102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.549,09* | € 1.737,11* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2102 |  | Versand: Lager 2102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|