| |
|
| Artikel-Nr.: 2102-Saro-484-1005 Herst.-Nr.: Saro-484-1005 EAN/GTIN: 4017337058075 |
| |
|
| | |
| SARO Ofen Thermometer 4709 - Zeigerthermometer zur Überwachung der Temperatur im Ofen, - Material: Rostfreier Stahl, - Bi-Metall-Typ, - zum Einhängen, - Messbereich: +50 /+300°C, - Messgenauigkeit: +/- 5°C, - Anzeige: 10 °C, - Abm.: B 60 x T 70 x H 30 mm, - Verp.Maß: B 165 x T 90 x H 40 mm Art.Nr: 484-1005
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,06* | € 7,47* | | | | Lager 2102 | | | | | | € 4,95* | ab € 6,57* | € 9,68* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 11,07* | € 16,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2102 | | Versand: Lager 2102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|