| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2102-TBP35WC125P2G2B32 Herst.-Nr.: TBP35WC125P2G2B32 EAN/GTIN: 4260633279259 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ESB Lenkrolle, ø 125 mm, innen PP grau, außen Thermoplast. Elastomer mit Feststeller galvanisch blau verzinktes Stahlblechgehäuse, Schwenklager mit zweifachem Kugel-Drehkranz, Plattenbefestigung per Lochbild 80/77 x 60 mm, Gehäuse mit Materialstärke 2.5 mm (Befestigung) und 2.5 mm (Gabel), Lichte Weite 52 mm, Radfelge aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus Thermoplastischem Elastomer (65° Shore A) in grau, Nabenbreite 40 mm, mittiges Kugellager, verschraubte Radachse (inkl. komplettem Achsmaterial).
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der Beschreibungen und Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rollbehälter, Transportroller, Gitteraufsatzrahmen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |