| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2102-TBP35WC125R4F1R0N Herst.-Nr.: TBP35WC125R4F1R0N EAN/GTIN: 4260507755438 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ESB Lenkrolle, ø 125 mm mit Feststeller, innen PA schwarz, außen Elastik blau galvanisch blau verzinktes Stahlblechgehäuse, Schwenklager mit zweifachem Kugel-Drehkranz, Plattenbefestigung per Lochbild 80/77 x 60 mm, Gehäuse mit Materialstärke 2.5 mm (Befestigung) und 2.5 mm (Gabel), Lichte Weite 52 mm, Radfelge aus Polyamid mit einer Lauffläche aus aufvulkanisiertem Elastik-Reifen (ca. 75° Shore A) in blau, Nabenbreite 50 mm, Rollenlager (inkl. komplettem Achsmaterial).
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der Beschreibungen und Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rollbehälter, Transportroller, Gitteraufsatzrahmen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |