Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivaflow 50, 1.000.000 MWCO PES, 2 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/125838/full/Sartorius-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/125838/full/Sartorius-Logo.jpg
Vivaflow 50, 1.000.000 MWCO PES, 2 Stk.
Artikel-Nr.:
     2102-VF05P6
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     VF05P6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassettenpumpe
Kleinschlauchpumpen
Kompaktschlauchpumpe
Laborschlauchpumpe
Vivaflow 50, 1.000.000 MWCO PES, 2 Stk.

100 ml - 3 l

Vivaflow 50 ist eine gebrauchsfertige Tangentialfluß-Filtrationseinheit. Die Membranfläche der für den Einmalgebrauch bestimmten, kostengünstigen Einheit, beträgt 50 cm². Eine Packungsgröße beinhaltet zwei Einheiten und das komplette Zubehör für ihren gemeinsamen Einsatz mit einer Laborschlauchpumpe und einem Pumpenkopf der Größe 16. Zur Beschleunigung der Konzentration können bis zu sechs Einheiten gemeinsam für bis zu 3 l Proben eingesetzt werden. Vivaflow 50 ist für Applikationen, wie das Aufkonzentrieren von Zellkulturüberständen, Viren und auch Wasserkonzentration z.B. aus Gewässerproben oder aus Fischzuchtbecken bestens geeignet. Die kostengünstige Einheit ist wie keine zweite Laborfiltrationseinheit seiner Größe einfach zu bedienen und ist zudem zuverlässig und flexibel einsetzbar. Eine Einheit konzentriert typischerweise Proben von 500 ml Volumen um das 35fache in weniger als 50 min. Mit einer einfachen Spülung der Einheit erreicht man eine fast vollständige Wiederfindung der konzentrierten Probe. Eine Verpackungseinheit beinhaltet das komplette Zubehör für den Einsatz, außer einer Pumpe. Ein verschlossener 500 ml Diafiltrationsbecher kann dem System für den einfachen und schnellen Pufferaustausch zugefügt werden. Erforderliche Ausstattung Eine Vivaflow 50 Verpackungseinheit beinhaltet zwei Filtrationskassetten, Konnektoren, Druckmesser, Flussbegrenzer und Pumpenschläuche. Für den Einsatz wird nur eine peristaltische Pumpe mit einem Pumpenkopf, geeignet für 6,4 mm OD Schäuche (Größe 16), benötigt. Das Betreiben von mehr als 2 Vivaflow 50 Einheiten Bis zu sechs Vivaflow 50 Einheiten können bequem miteinander verbunden werden, indem man jeweils zwei Einheiten am Einlass und am Auslass über T-Connectoren verbindet. Die Einheiten dazwischen werden über Series Interkonnektoren miteinander verbunden. Hohe Flussrate und Wiederfindung Klares Gehäuse für optimale Prozessverfolgung Einzelne Einheiten sind sofort einsetzbar Einfaches Verbinden durch Stecksystem Kostengünstiges Produkt für den Einmalgebrauch Einzigartige LeistungEin einziges 50 cm² - Modul kann 500 ml in unter 50 min. auf weniger als 15 ml konzentrieren. Für höchstmögliche Konzentrierung beträgt das Rezirkulationsvolumen weniger als 10 ml, das nicht rückgewinnbare Totvolumen liegt unter 1,5 ml. Mit einer einzigen 10 ml - Spülung lässt sich eine nahezu vollständige Rückgewinnung erzielen.Leistungsmerkmale Benötigte Zeit um bis zu 20x [min.] zu konzentrieren bei 3 barEinlassdruck, 20°C    einzelne Einheitdrei EinheitenWiedergewinnung %  250 ml Start-Vol. min.1 l Start-Vol. min.Direkt10 ml SpülbadBSA 1,0 mg/ml (66.000 MW)    5.000 MWCO PES344996 %> 99 %10.000 MWCO PES223294 %> 99 %30.000 MWCO PES223292 %99 %50.000 MWCO PES202992 %98 %? Globuline 1,0 mg/ml    100.000 MWCO PES436292 %98 %100.000 MWCO RC405892 %98 %Hefe 1,0 mg/ml (S.Cerevisiae)    0,2 ?m PES334792 %>

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Peristaltikpumpe, Schlauchpumpen, laborschlauchpumpe, VIVAFLOW 50 PES 1 000 000 MWCO 2 PACK
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 243,90*
€ 280,46*
pro Paket
Frei Haus
ab € 243,51*
€ 280,49*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,46*
€ 333,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,89*
€ 331,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,11*
€ 329,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,36*
€ 319,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,90*
€ 290,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.