Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivaflow 200, 30.000 MWCO Hydrosart


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/125843/full/Sartorius-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/125843/full/Sartorius-Logo.jpg
Vivaflow 200, 30.000 MWCO Hydrosart
Artikel-Nr.:
     2102-VF20H2
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     VF20H2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassettenpumpe
Kleinschlauchpumpen
Kompaktschlauchpumpe
Laborschlauchpumpe
Vivaflow 200, 30.000 MWCO Hydrosart

0,5 – 5 l

Vivaflow 200 ist eine gebrauchsfertige, wiederverwendbare Tangentialfluss-Filtrationseinheit in einem Acrylgehäuse, welche die Reinigung bei hohen pH Werten und somit die 4-5malige Wiederverwendung erlaubt. Die Membranfläche in der Einheit beträgt 200 cm². Eine Packungsgröße beinhaltet eine Einheit und das komplette Zubehör für den Einsatz mit einer Laborschlauchpumpe und einem Pumpenkopf der Größe 16. Zur Beschleunigung der Konzentration können zwei Einheiten parallel für bis zu 5 l Proben eingesetzt werden. Vivaflow 200 ist für Applikationen wie das Aufkonzentrieren von Zellkulturüberständen, Viren und auch Wasserkonzentration z.B. aus Gewässerproben oder aus Fischzuchtbecken bestens geeignet. Die kostengünstige Einheit ist wie keine zweite Laborfiltrationseinheit seiner Größe einfach zu bedienen und ist zudem zuverlässig und flexibel einsetzbar. Eine Einheit konzentriert typischerweise Proben von einem Liter Volumen um das 50fache in weniger als 30 min. Alternativ können auch zwei Vivaflow 200 Einheiten für die Konzentration von 5 l Proben in unter 75 min eingesetzt werden. Mit einer einfachen Spülung der Einheit erreicht man eine fast vollständige Wiederfindung der konzentrierten Probe. Die Vivaflow 200 Einheit kann auf einfache Weise regeneriert und einige Male wiederverwendet werden. Eine Verpackungseinheit beinhaltet das komplette Zubehör für den Einsatz, außer einer Pumpe. Ein verschlossener 500 ml Diafiltrationsbecher kann dem System für den einfachen und schnellen Pufferaustausch zugefügt werden. Erforderliche Ausstattung Eine Vivaflow 200 Verpackungseinheit beinhaltet Schläuche, Druckmesser, Flussbegrenzer und Pumpenschläuche. Für den Einsatz wird nur eine peristaltische Pumpe mit einem Pumpenkopf geeignet für 6,4 mm OD Schläuche (Größe 16) benötigt. Das parallele Betreiben von 2 Vivaflow 200 Einheiten Zwei Vivaflow 200 Einheiten können bequem mittels des gebrauchsfertigen Y-connectors miteinander verbunden werden. Der Y-connector wird schon fertig konfiguriert mit Schläuchen und Verbindungsanschlüssen (luer locks) geliefert. Man beachte, dass Schläuche der Größe 16 die 2 Vivaflow 200 Einheiten miteinander verbinden, während ein Schlauch der Größe 15 in die Pumpe geht. Somit braucht man einen Pumpenkopf der Größe 15, wenn man mit zwei Vivaflow 200 Einheiten parallel arbeiten möchte. Hohe Flussrate und Wiederfindung Klares Gehäuse für optimale Prozessverfolgung Einzelne Einheiten sind sofort einsetzbar Zwei Einheiten sind einfach zu konfigurieren Wiederverwendbares Produkt Leistungsmerkmale  Benötigte Zeit um bis zu 20x [min.] zu konzentrieren bei 3 bar Einlassdruck, 20°C  Start-Volumendurchschnittlicher DurchflussWiedergewinnung %  1 Literml/minDirekt25 ml Spülbad Lysozym 0,25 mg/ml (14.000 MW) 2.000 MWCO Hydrosart160697 %> 99 % 3.000 MWCO PES180597 %> 99 % BSA 1,0 mg/ml (66.000 MW) 5.000 MWCO PES293398 %> 99 % 5.000 MWCO Hydrosart701498 %> 99 % 10.000 MWCO PES234196 %> 99 % 10.000 MWCO Hydrosart352798 %> 99 % 30.000 MWCO PES253896 %99 % 30.000 MWCO Hydrosart204896 %> 99 % 50.000 MWCO PES224396 %98 % ? Globuline 1,0 mg/ml (durchschnittlich 160.000 MW) 100.000 MWCO PES541896 %99 % 100.000 MWCO RC452196 %99 % Hefe 1,0 mg/ml (S. Cerevisiae) 0,2 ?m PES118692 %98 % Verdünnte Lösungskonzentration, Start-Volumen 1 Liter bei 3 bar, 10.000 MWCO PES BSA 0,001 mg/ml185290 %98 % BSA 0.01 mg/ml204792 %98 % BSA 0.1 mg/ml214594 %99 % Start volume 5 litres (two VF200 in parallel at 3 bar) 10,000 MWCO PES BSA 1.0 mg/ml (66,000 MW)677097 %> 99 %

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Peristaltikpumpe, Schlauchpumpen, laborschlauchpumpe, VIVAFLOW 200 30 000 MWCO HYDROSART
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 455,11*
€ 510,11*
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 531,35*
€ 594,58*
Frei Haus
ab € 543,62*
€ 608,92*
Frei Haus
ab € 606,97*
€ 678,41*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,58*
€ 707,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 593,54*
€ 706,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,15*
€ 685,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 560,93*
€ 667,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 531,35*
€ 632,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.