| |
|
| Artikel-Nr.: 2102-VN01H02 Herst.-Nr.: VN01H02 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Vivacon 500, 10.000 MWCO Hydrosart, 100 Stk.
Für bis zu 500 µl Vivacon® 500 sind Zentrifugaleinheiten für DNA Konzentrierung und Pufferaustausch von 500 µl Proben. Sie sind ebenfalls sehr gut zur Proteinfraktionierung geeignet. Hydrosart® Membranen ermöglichen hohe Wiederfindungen aus verdünnten Proben. Die vollständige Wiedergewinnung des Konzentrats wird durch Umkehrzentrifugation gewährleistet.
Vivacon 500 ist optimal abgestimmt für die Konzentration und den Pufferaustausch von genomischer DNA- und Peptidenproben von bis zu 500 µl Ausgangsvolumen. Sie sind auch das Produkt der Wahl für Peptidfraktionierung in diesem Volumenbereich. Um bei stark verdünnten Proben, z.B. forensischem Probenmaterial, optimale Ergebnisse zu erzielen, ist Vivacon 500 mit der patentierten Hydrosart® regenerierten Cellulose Membran ausgestattet. Diese verfügt über extrem niedrige unspezifische Bindungseigenschaften und garantiert zudem schnelle Durchflussraten.Ausgewählte cut offs sind auch steril und DNA frei* verfügbar (PCR Grade Einheiten). Dazu sind die Einheiten mit einem dualen Zyklus Ethylenoxid (ETO) begast worden und sind somit steril bis zu einer Sicherheitsgewährleistung von 106 und frei von detektierbarer humaner genomischer DNA. Verifiziert wurde dies durch ein qPCR Assay über 55 Zyklen mit einem Detektionslimit von < 2pg.Hohe Wiederfindungen und exzellente Reproduzierbarkeit werden ergänzt durch die anwendungsfreundliche Skalierung jeder einzelnen Einheit und aufgedruckten MWCO. Vivacon 500 besitzt eine horizontal ausgerichtete Membran, die sich optimal sowohl für DNA Fraktionierungs-Applikationen (Primer Entfernung) als auch für Peptid Fraktionierungs-Applikationen (Filter Aided Sample Preparation, FASP1) eignet. Die Möglichkeit einer umgekehrten Zentrifugation der Probeneinheit verspricht eine vollständige Wiedergewinnung des Konzentrats in einem zweiten Schritt und ist besonders wichtig beim Arbeiten mit sehr stark verdünnten Proben.1Wisniewski JR, Zougman A, Nagaraj N, Mann M. Universal sample preparation method for proteome analysis (2009). Nat Methods. 6(5):359-62.Konzentration von bis zu 0,5 ml genomischer DNA- oder Peptid-ProbenGeringbindendes MaterialMöglichkeit zur umgekehrten ZentrifugationMWCO aufgedrucktVollständige und hoch reproduzierbare Wiedergewinnung des KonzentratsAusgewählte Cut-Offs sind auch steril und DNA-frei* verfügbar, z.B. für Applikationen in der Forensik* qPCR Assay über 55 Zyklen mit einer gesicherten Nachweisgrenze von < 2 pgLeistungsmerkmale für DNAStart-Volumen 0,5 ml, Probenkonzentration 50 ng/ml. Probengröße (bp)Benötigte Zeit um bis zu 30x [min.]bei 20°C zu konzentrierenKonzentrat-Wiedergewinnung % g-Kraft (xg)2.000 MWCO1060 min.93 %7.50010.000 MWCO3025 min.94 %7.50030.000 MWCO5018 min.88 %5.00050.000 MWCO30018 min.91 %5.000100.000 MWCO60010 min.87 %3.000125.000 MWCO65012 min.85 %2.000125.000 MWCO9009 min.94 %3.000Leistungsmerkmale für ProteineStart-Volumen 0,5 ml, Probenkonzentration und Konzentration von Proteinen wie in der Tabelle aufgeführt. ProbeBenötigte Zeit um bis zu 30x [min.]bei 20°C zu konzentrierenKonzentrat-Wiedergewinnung %g-Kraft (xg)2.000 MWCO0,25 mg/mlCytochrom c30 min.95 %14.00010.000 MWCO0,25 mg/mlCytochrom c15 min.92 %14.00030.000 MWCO1,0 mg/ml BSA10 min.95 %14.00050.000 MWCO1,0 mg/ml BSA10 min.92 %14.000100.000 MWCO1,0 mg/mlIgG (Rind)11 min.90 %8.000125.000 MWCO1,0 mg/mlIgG (Rind)10 min.81 %8.000
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | | | pro Paket | € 12,95* | ab € 390,55* | € 437,95* | | | | Lager 2102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 448,25* | € 506,29* | | | | | | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 463,30* | € 523,40* | | | | | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 516,12* | € 583,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2102 | | Versand: Lager 2102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|