Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivaspin 500, 0,2 µm PES, 25 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/125935/full/Sartorius-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/125935/full/Sartorius-Logo.jpg
Vivaspin 500, 0,2 µm PES, 25 Stk.
Artikel-Nr.:
     2102-VS0171
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     VS0171
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterröhrchen
Filtrationsröhrchen
Grobfiltrationseinheit
Mikrofiltrationseinheit
Vivaspin 500, 0,2 µm PES, 25 Stk.

500 µl - 5 µl Einstufiges Verfahren für kleine Proben. Vertikales Membrandesign für bis zu 30-fache Konzentrierung und hohe Wiederfindung mit PES-Membranen.

Hohe Flussraten durch PES Membranen Probenwiederfindung im Konzentrat > 90% Vertikale Membran für schnelle Konzentration Kompatibel mit Ausschwing- und Festwinkelrotoren Sichere Konzentration durch Deadstop-Reservoir Einfache Konzentratentnahme durch Pipettieren Volumengraduierung für einfache Ablesung Beschreibung Vivaspin® Zentrifugalkonzentratoren sind Ultrafiltrationseinheiten für den Einmalgebrauch zur Konzentrierung biologischer Proben. Vivaspin® 500 Zentrifugalfilter ermöglichen eine einfache Probenkonzentrierung in einem Schritt und können für Volumina bis zu 500 µl in Festwinkelrotoren für 2.2 ml Zentrifugenröhrchen eingesetzt werden. Die patentierten Konstruktionsmerkmale (Vertikalmembran, Engspalt-Filtrationskammer, US 5,647,990) minimieren das Verstopfen der Membran und ermöglichen eine schnelle Probenkonzentrierung auch bei partikelbelasteten Lösungen. Vivaspin® 500 Zentrifugalkonzentratoren sind verfügbar mit einer PES Membran in einem weiten Bereich von unterschiedlichen Porengrößen ( MWCO). Eine Wiederfindung des Konzentrats von > 90% kann in weniger als 30 min. erzielt werden. Das Deadstop-Reservoir im Probenbehälter verhindert das Konzentrieren bis zur Trocknung der Probe. Leistungsmerkmale Benötigte Zeit um bis zu 30x [min.] bei 20°C zu konzentrieren Konzentrat-Wiedergewinnung % Start-Volumen 500 ?l 500 ?l Aprotinin 0,25 mg/ml (6.500 MW) 3.000 MWCO PES 30 96 % BSA 1,0 mg/ml (66.000 MW) 5.000 MWCO PES 15 96 % 10.000 MWCO PES 30.000 MWCO PES 5 95 % IgG 0,25 mg/ml (160.000 MW) 30.000 MWCO PES 10 96 % 50.000 MWCO PES 10 96 % 100.000 MWCO PES 10 96 %

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Ultrafiltrationseinheit, Zentrifugaleinheiten, Zentrifugen-Filtereinheiten, Zentrifugen-Filterröhrchen, Zentrifugenröhrchen-Filter, filterröhrchen, Vivaspin 500 0.2µm PES 25 BOX Filterröhrchen Filtrationsröhrchen Grobfiltrationseinheit Mikrofiltrationseinheit Ultrafiltrationseinheit Zentrifugaleinheiten Zentrifugen-Filtereinheiten Zentrifugenröhrchen-Filter
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 12,95*
ab € 111,77*
€ 133,31*
pro Packung
Frei Haus
ab € 149,28*
€ 172,14*
Lager 2102
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 170,51*
€ 194,41*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,41*
€ 231,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,31*
€ 231,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,05*
€ 229,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,31*
€ 227,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,51*
€ 202,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.