Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivaspin 6, 30.000 MWCO PES, 100 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/125990/full/Sartorius-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/125990/full/Sartorius-Logo.jpg
Vivaspin 6, 30.000 MWCO PES, 100 Stk.
Artikel-Nr.:
     2102-VS0622
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     VS0622
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Konzentrator
Filterröhrchen
Filtrationsröhrchen
Grobfiltrationseinheit
Vivaspin 6, 30.000 MWCO PES, 100 Stk.

Vivaspin® 6 erlaubt die Konzentration von Protein-, Nanopartikel- und Virusproben von 6 ml auf 30 µl in einer Zentrifuge, geeignet für 15 ml Röhrchen mit einem konischen Boden. Die vertikale Anordnung der premium PES-Ultrafiltrations-Zwillingsmembranen führen zu einer schnellen Aufkonzentration und hohen Wiederfindungsraten. Ein eingebautes Totvolumenreservoir garantiert die sichere Wiederfindung des Konzentrats. Vivaspin® 6 ist die einzige Einheit seiner Größe, die 6 ml Probenvolumen fasst.

Hohe Flussraten durch PES Zwillingsmembranen Probenwiederfindung im Konzentrat > 90% Vertikale Membran für schnelle Konzentration Kompatibel mit Ausschwing- und Festwinkelrotoren Sichere Konzentration durch Deadstop-Reservoir Einfache Konzentratentnahme durch Pipettieren Volumengraduierung für einfache Ablesung > 100-fache Konzentration durch vertikale Zwillingsmembranen Beschreibung Vivaspin® 6 Zentrifugalkonzentratoren wurden entwickelt, um erhöhte Volumenflexibilität und Leistung zu bieten. Vivaspin® 6 kann bis zu 6 ml Probe in Festwinkel- oder Ausschwingrotoren für 15 ml Standard Spitzboden-Röhrchen aufarbeiten. Die Einheiten sind mit vertikal eingebauten Zwillingsmembranen ausgestattet, die beispiellose Filtrationsgeschwindigkeiten und Konzentrationsfaktoren über 100fach ermöglichen. Das verbleibende Restvolumen kann an der aufgedruckten Skalierung leicht abgelesen werden und das modifizierte Deadstop-Reservoir erleichtert darüber hinaus die direkte Entnahme des Konzentrats mit der Pipette. Leistungsmerkmale Benötigte Zeit um bis zu 30x [min.] bei 20°C zu konzentrieren und Solute-Wiedergewinnung % Rotor Ausschwingrotor 25° Festwinkelrotor Start-Volumen 6 ml 6 ml Min. Rec. Min. Rec. Cytochrom c 0,25 mg/ml (12.400 MW) 3.000 MWCO PES - - 90 97 % BSA 1,0 mg/ml (66.000 MW) 5.000 MWCO PES 20 98 % 12 98 % 10.000 MWCO PES 13 98 % 10 98 % 30.000 MWCO PES 12 98 % 9 97 % IgG 0,25 mg/ml (160.000 MW) 30.000 MWCO PES 18 96 % 15 95 % 50.000 MWCO PES 17 96 % 14 95 % 100.000 MWCO PES 15 91 % 12 91 % Latexkügelchen 0,004% in DMEM 10% FCS (0,055 ?m) 300.000 MWCO PES - - 25 99 % Latexkügelchen 0,004% in DMEM 10% FCS (0,24 ?m) 1.000.000 MWCO PES - - 4 99 % Hefe 1,0 mg/ml (S. Cerevisiae) 0,2 ?m PES 4 97 % 3 97 %

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Mikrofiltrationseinheit, Ultrafiltrationseinheit, Zentrifugaleinheiten, Zentrifugen-Filtereinheiten, Zentrifugen-Filterröhrchen, Zentrifugenröhrchen-Filter, konzentrator, VIVASPIN 6 30 000 MWCO PES 100 BOX Filterröhrchen Filtrationsröhrchen Grobfiltrationseinheit Mikrofiltrationseinheit Ultrafiltrationseinheit Zentrifugaleinheiten Zentrifugen-Filtereinheiten Zentrifugenröhrchen-Filter
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 12,95*
ab € 628,87*
€ 699,80*
Lager 2102
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 730,29*
€ 808,87*
pro Paket
Frei Haus
ab € 753,25*
€ 832,52*
pro Paket
Frei Haus
ab € 835,30*
€ 926,58*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 808,87*
€ 962,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 804,57*
€ 957,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 782,19*
€ 930,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 764,10*
€ 909,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 730,29*
€ 869,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.