Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivaspin Turbo 15, 50.000 MWCO PES, 12 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/126019/full/Sartorius-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/126019/full/Sartorius-Logo.jpg
Vivaspin Turbo 15, 50.000 MWCO PES, 12 Stk.
Artikel-Nr.:
     2102-VS15T31
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     VS15T31
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Konzentrator
Filterröhrchen
Filtrationsröhrchen
Grobfiltrationseinheit
Vivaspin Turbo 15, 50.000 MWCO PES, 12 Stk.

Vivaspin® Turbo 15 ist eine 15 ml - 100 µl Ultrafiltrationseinheit mit vertikalen Zwillingsmembranen und einem glatten und schlanken inneren Design, wodurch eine schnelle Konzentration mit höchstmöglicher Probenwiederfindung erreicht wird. Das pipettenfreundliche Dead-Stop Reservoir eliminiert das Risiko, das Konzentrat bis zur Trockenheit zu zentrifugieren und ermöglicht eine einfache Rückgewinnung der hochkonzentrierten Probe.

Vivaspin® Turbo 15 kann Proben bis zu 15 ml in Ausschwingrotoren bzw. 11 ml in Festwinkelrotoren, welche für 50 ml Falcon-Röhrchen geignet sind, verarbeiten. Das optimierte Design des Vivaspin® Turbo 15, die glatte und schlanke innere Form, garantiert eine maximale Filtrationsgeschwindigkeit bis zu den letzten Mikrolitern, was eine bis zu > 100- fache Proben Konzentration ermöglicht. Die UV-Adhesionstechnik lässt eine glatte Verbindung der Membran an das Plastikgehäuse zu, welches für eine vollständige Konzentrierung der Probe in dem pipettenfreundlichen Dead-Stop Reservoir sorgt. Glattes und schlankes inneres Design, sowie große vertikale Zwillingsmembranen für eine schnelle und hohe Aufkonzentrierung Hohe Wiederfindungsraten > 95 % Polystyrol Gehäuse mit hoher chemischer Kompatibilität und Eignung für pH-Werte von 1-14 Hohe Flussraten durch PES Membranen Kompatibel mit Ausschwing- und Festwinkelrotoren Sichere Probenkonzentration und einfache Rückgewinnung durch das pipettenfreundliche Dead-Stop Reservoir Volumengraduierung für einfaches Ablesen / Überwachen des Konzentratvolumens > 100-fache Konzentrierung durch vertikale Zwillingsmembranen Rotorkompatibilität Bitte beachten Sie: Vivaspin® Turbo 15 Einheiten (30 mm x 118 mm) können in Rotoren betrieben werden, die für Falcon 50 Röhrchen mit einem konischen Boden geeignet sind, wie z.B. Beckman Allegra 25 R mit TS-5.1-500 Ausschwingrotor mit BUC 5 Bechern und 368327 Adaptoren, Beckman TA-10.250 25° Ausschwingrotor mit 356966 Adaptoren, Heraeus Multifuge 3S-R (Heraeus/Sorvall) 75006445 Ausschwingrotor mit 75006441 Bechern und Adaptoren für 50 ml Falcon Röhrchen mit konischem Boden. Die Einheiten sind nicht für Rotoren geeignet, die lediglich mit Rundbodenbechern (29 mm x 105 mm) betrieben werden können. Wenn Ihr Rotor ausschließlich mit Rundbodenbechern zu betreiben ist, nutzen Sie bitte Vivaspin® 15 Konzentratoren, die sowohl mit Rotoren mit Rundbodenbechern, als auch mit konischem Boden betrieben werden können. Leistungsmerkmale Benötigte Zeit, um bis zu 20x [min.] bei 20 °C zu konzentrieren und Solute- Wiedergewinnung % Rotor Ausschwingrotor Festwinkelrotor (25°) Zentrifugalgeschwindigkeit 4.000 g 4.000 g Start-Volumen 15 ml 9 ml Min. Wied. Min. Wied. Cytochrom c* (12.400 MW) 3 MWCO PES 61 98 % 86 97 % Lysozym* (14.300 MW) 3 MWCO PES 56 98 % 87 97 % Cytochrom c* (12.400 MW) 5 MWCO PES 30 98 % 50 98 % Lysozym* (14.300 MW) 5 MWCO PES 33 96 % 50 96 % a-Chymotrypsin** (25.000 MW) 10 MWCO PES 10 95 % 10 95 % BSA** (66.000 MW) 10 MWCO PES 10 99 % 10 99 % 30 MWCO PES 8 98 % 10 98 % IgG** (160.000 MW) 30 MWCO PES 23 95 % 17 95 % 50 MWCO PES 20 94 % 15 94 % 100 MWCO PES*** 30 92 % 16 92 % * 0,25 mg/ml ** 1 mg/ml *** 3.000 g Zentrifugalgeschwindigkeit

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Mikrofiltrationseinheit, Ultrafiltrationseinheit, Zentrifugaleinheiten, Zentrifugen-Filtereinheiten, Zentrifugen-Filterröhrchen, Zentrifugenröhrchen-Filter, konzentrator, Vivaspin Turbo 15 50 kDa PES 12PK Filterröhrchen Filtrationsröhrchen Grobfiltrationseinheit Mikrofiltrationseinheit Ultrafiltrationseinheit Zentrifugaleinheiten Zentrifugen-Filtereinheiten Zentrifugenröhrchen-Filter
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 12,95*
ab € 145,11*
€ 164,51*
pro Paket
Frei Haus
ab € 172,50*
€ 194,19*
pro Paket
Frei Haus
ab € 192,32*
€ 216,58*
Lager 2102
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 211,46*
€ 237,61*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,61*
€ 282,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,43*
€ 281,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,92*
€ 273,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,46*
€ 251,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.