Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blockgewicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/26600/full/Sartorius-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/26600/full/Sartorius-Logo.jpg
Blockgewicht
Artikel-Nr.:
     2102-YCW7159-AC-00
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     YCW7159-AC-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blockgewicht
Blockgewicht

M1-Einzelgewichte von 5 kg bis 50 kg, Material: Grauguss, schwarz lackiert

M1-Einzelgewichte von 5 kg bis 50 kg, Material: Grauguss, schwarz lackiert

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: kalibriergewicht kalibriergewichte eichgewicht prüfgewicht justiergewicht Blockgewicht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,27*
€ 211,12*
Frei Haus
ab € 170,55*
€ 211,14*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,12*
€ 251,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,87*
€ 248,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,41*
€ 232,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,80*
€ 218,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,27*
€ 202,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.