Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichgewicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/126218/full/Sartorius-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/126218/full/Sartorius-Logo.jpg
Eichgewicht
Artikel-Nr.:
     2102-YSS43-00
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     YSS43-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelgewicht
Knopfgewicht
Prüfgewicht
Wägegewichte
Eichgewicht

Testgewichte / Gewichtssätze für spezielle Wägeinstrumente

Verpackung der Gewichtstücke: 5 g, 50 g und 5 kg im Holzetui, 30 g in KunststoffdoseJustiergewicht 30g +/-0,3mgSpezialgewicht 30 g

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: sartorius prüfgewicht, knopfgewicht, Clibration weight 30g -0 3mg Einzelgewicht Knopfgewicht Prüfgewicht Wägegewichte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,79*
€ 287,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,85*
€ 283,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,37*
€ 269,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,51*
€ 252,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,65*
€ 235,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.