Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tischleuchte MAULspace, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt den Leuchtenkopf
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     2114-8202195
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8202195
EAN/GTIN:
     4002390062688
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
LED-Tischleuchte MAULspace, dimmbar. Leuchtenkopf beweglich. Drehbarkeit/Neigung des Leuchtenkopfes: 180/140 °. Farbe des Leuchtenkopf: silber. Ausführung des Leuchtmittels: LED-Platine. Max. zul. Leistung: 6 W. Helligkeit einstellbar. Sockelausführung: Anschlussklemmen. Werkstoff: Aluminium. Höhe Arbeitsstellung: 48,5 cm. Arm beweglich. Armlänge oben/unten: 40/40 cm. Größe Leuchtenfuß (B x L) oder (Ø): 21 x 16,5 cm. Kabellänge: 1,8 m. Zertifikate und Zulassungen: Energieeffizienzklasse je Lichtquelle: E (Spektrum A bis G). Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
5-Stufen-Dimmer mit Touchfeld-Bedienung am Leuchtenfuß. Leicht konvex geformte Arme. 2160 Lux Beleuchtungsstärke bei 35 cm Abstand. Anzahl Lichtquellen: 1. Farbtemperatur je Lichtquelle: 4000 Kelvin (neutralweiß). Gew. Energieverbrauch je Lichtquelle: 6 kWh/1000 h. Lebensdauer (L70B50) je Lichtquelle: 20.000 h. Nutzlichtstrom je Lichtquelle: 691 Lumen.
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Aluminium
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
Farbe des Leuchtenkopf:
silber
Ausführung des Leuchtmittels:
LED-Platine
Helligkeit einstellbar:
Ja
Sockelausführung:
Anschlussklemmen
Arm beweglich:
Ja
Armlänge oben:
40
Tischklemme vorhanden:
Nein
Kabellänge:
1,8
Breite des Leuchtenfußes:
21
Länge des Leuchtenfußes:
16,5
Armlänge unten:
40
Drehbarkeit des Leuchtenkopfes:
180
Neigbarkeit des Leuchtenkopfes:
140
Zertifikat/Zulassung:
Energieeffizienzklasse je Lichtquelle: E (Spektrum A bis G)
Herstellerproduktbezeichnung:
LED-Tischleuchte MAULspace, dimmbar
Höhe der Arbeitsstellung:
48,5
max. zulässige Leistung:
6
USB-Anschluss vorhanden:
Nein
Schalter vorhanden:
Ja
Art der Leuchte:
Tischleuchte
Schutzklasse:
II
Art der Dimmung:
5 Stufen
geeignet für Wandmontage:
Nein
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 45,71*
€ 81,78*
Lager 2114
100
€ 4,95*
ab € 67,17*
€ 81,80*
7 Tage
100
€ 4,95*
ab € 67,55*
€ 81,80*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,72*
€ 83,05*
11 Tage
50
€ 5,87*
ab € 74,68*
€ 90,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,80*
€ 97,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,30*
€ 96,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,05*
€ 92,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,29*
€ 89,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,58*
€ 87,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2114
Versand: Lager 2114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2114
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.