Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 212-120025440269 Herst.-Nr.: CD973AE#BGX EAN/GTIN: 0884420649342 |
| |
|
| | |
| CD973AE#BGX CD973AE CD 973AE CD973 NO.920XL NO920XL NR.920XL NR920XL HP920XL HP 920XL OFFICEJET6000 OFFICEJET OJ6000 OJ 6000 OFFICEJET6500 OFFICEJET OJ6500 OJ 6500 OFFICEJET6500A OFFICEJET OJ6500A OJ 6500A OFFICEJET6500A+ OFFICEJET OJ6500A+ OJ 6500A+ OFFICEJET6500APLUS OFFICEJET OJ6500APLUS OJ 6500APLUS OFFICEJET7000 OFFICEJET OJ7000 OJ 7000 OFFICEJET7500A OFFICEJET OJ7500A OJ 7500A HPCD973A
Kompatible Geräte: | | HP: | OfficeJet 6000; OfficeJet 6000 Series; OfficeJet 6000 special Edition; OfficeJet 6000 Wireless; OfficeJet 6500; OfficeJet 6500 A; OfficeJet 6500 A Plus; OfficeJet 6500 Series; OfficeJet 6500 Wireless; OfficeJet 7000; OfficeJet 7000 special Edition; OfficeJet 7500 A; OfficeJet 7500 A Wireless |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, druckerpatronen hp, druckerpatrone, HEWLETT PACKARD |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 212 | | | | | | € 5,95* | ab € 17,86* | € 23,58* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 18,0354* | € 23,6754* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 18,07* | € 23,72* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 18,14* | € 23,87* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,33* | € 23,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 212 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 212 | | Versand: Lager 212 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 160,00* | € 1,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|