Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-59-1725 Herst.-Nr.: C13T04C24N EAN/GTIN: 8715946726809 |
| |
|
| | |
| Highlights - Original Tinte
- Druckfarben: Cyan
- Versorgungstyp: Einzelpackung
- Seitenergebnis Farbtinte: 1700 Seiten
- Farbtintenpatronenanzahl: 1
- Markenkompatibilität: Epson
- 1 Stück(e)
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 200 g | Höhe: | 2.6 cm | Länge: | 11.5 cm | Breite: | 19 cm | Farbe: | keine Farbe |
Kompatible Geräte: | | Epson: | Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 8100 Series; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 8190 D3TWC; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 8190 DTNWC; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 8190 DTW; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 8190 DTWC; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 8190 DW; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 8190 DW BAM; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 8190 Series; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 8610 DWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 8690 D3TWFC; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 8690 DTWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 8690 DTWFC; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 8690 DWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 8690 DWF BAM; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 8690 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatronen epson, druckerpatrone epson, WorkForce, Pro, WF-C8190D3TWC |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 36,10* | € 37,95* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 37,77* | € 39,68* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 37,93* | € 39,85* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 38,85* | € 42,06* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 38,89* | € 42,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|