Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C9361EE#UUS HP 342 PSC Tinte color 17 Seiten 5ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 342 Tri-colour Inkjet Print Cartridge with Vivera Inks Druckerpatrone Original Cyan, Magenta, Gelb
HP 342 Tri-colour Inkjet Print Cartridge with Vivera Inks Druckerpatrone Original Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     212-170025440395
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C9361EE#UUS
EAN/GTIN:
     0884962780541
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
C9361EE C 9361EE C9361E C 9361E C9361 C 9361 C9361EE#UUS NO.342 NO 342 NR.342 NR342 HP342 HP 342 VIVERA COLOR DJ5432 DJ 5432 DJ5440 DJ 5440 DJ5443 DJ 5443 OJ6300 OJ 6300 SERIE OJ 6310 OJ6310 OJ6313 OJ 6313 OJ6315 OJ 6315 OFFICEJET PS2570 PS 2570 PS2575 PS 2575 PHOTOSMART PS7800 PS 7800 SERIE PS7850 PS 7850 PSC1510 PS C1510 PSC1510S PS C1510S ALL-IN-ONE PSC3100 PS C3100 PSC3170 PS C3170 PSC3180 PS C3180 PSC3180S PS C3180S PSC4100 PS C4100 PSC4180 PS C4180 PSC4190 PS C4190 HPC9361E-UUS

Kompatible Geräte:
HP:
DeskJet 5400 Series; DeskJet 5420 V; DeskJet 5432; DeskJet 5440; DeskJet 5440 XI; DeskJet 5442; DeskJet 5443; DeskJet D 4100 Series; DeskJet D 4145; DeskJet D 4155; DeskJet D 4160; OfficeJet 6300 Series; OfficeJet 6304; OfficeJet 6305; OfficeJet 6310; OfficeJet 6310 Series; OfficeJet 6310 V; OfficeJet 6310 XI; OfficeJet 6313; OfficeJet 6315; OfficeJet 6318; PhotoSmart 2500 Series; PhotoSmart 2570; PhotoSmart 2575; PhotoSmart 2575 xi; PhotoSmart 7800 Series; PhotoSmart 7850; PhotoSmart 7850 Series; PhotoSmart 7850 V; PhotoSmart 7850 XI; PhotoSmart C 3100 Series; PhotoSmart C 3110; PhotoSmart C 3125; PhotoSmart C 3135; PhotoSmart C 3140; PhotoSmart C 3150; PhotoSmart C 3170; PhotoSmart C 3175; PhotoSmart C 3180; PhotoSmart C 3183; PhotoSmart C 3185; PhotoSmart C 3190; PhotoSmart C 3194; PhotoSmart C 4100; PhotoSmart C 4100 Series; PhotoSmart C 4110; PhotoSmart C 4140; PhotoSmart C 4150; PhotoSmart C 4170; PhotoSmart C 4175; PhotoSmart C 4180; PhotoSmart C 4190; PSC 1500 Series; PSC 1510; PSC 1510 S; PSC 1510 XI; PSC 1513 S
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
€ 4,50*
ab € 30,62*
€ 40,11*
2 Tage
9
€ 4,15*
ab € 30,53*
€ 40,14*
€ 4,50*
ab € 30,87*
€ 40,20*
Lager 212
€ 5,95*
ab € 30,89*
€ 40,31*
€ 4,00*
ab € 31,10*
€ 40,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 212
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 212
Versand: Lager 212
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 160,00*
€ 1,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.