Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Eingabegeräte
>
Maus-Übersicht
>
Maus
>
Ergonomische Maus
>
Artikel
BakkerElkhuizen Maus Evoluent D VerticalMouse re klein kabel retail
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
BakkerElkhuizen
Lager 832
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
832-317134
Hersteller:
BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
BNEEVRDS
EAN/GTIN:
8719274673057
Suchbegriffe:
Bakker Elkhuizen Mäuse
BakkerElkhuizen Mäuse
Cordless Maus
Funkmaus
Mit der Evoluent D Vertikalmaus erleben Sie Ergonomie und Komfort auf einem höheren Niveau.
Eine patentierte ergonomische Form, programmierbare Tasten, eine extra breite Lippe entlang der Unterkante, leicht erreichbare Daumentasten, der USB-Empfänger kann hinter einer magnetischen Batterieabdeckung verstaut werden, eine direkt erreichbare Zeigergeschwindigkeitstaste, in drei verschiedenen Mausgrößen erhältlich, Funktionen wie 'Smart Scrolling' und 'Eye Comfort Control', all diese großartigen Eigenschaften sind in der Evoluent D vereint - wir geben Ihnen noch mehr Gründe, die Evoluent D kennen und lieben zu lernen.
Perfekte Form, auch bei den Tasten.
Die Evoluent D hat besondere Einkerbungen in den Tasten, sodass Ihre Fingerspitzen flach in diesen Einkerbungen auf den Tasten ruhen können. Dank dieser Innovation liegt die Maus sicher in der Hand und lässt sich viel präziser bewegen. Die leicht zugänglichen Daumentasten sind intelligent platziert und befinden sich in Reichweite oben und unten von der Daumenauflage. All diese Details sorgen für ein effizientes Arbeiten.
Ihre Maus. Ihre Maustastenbelegung.
Mit der kostenlosen Download-Version der Evoluent Mouse Manager Software können Sie die fünf Tasten Ihrer Evoluent D einfach konfigurieren. Mit der individuellen Einstellung Ihrer Maustasten können Sie so bequem wie möglich arbeiten.
Drei Größen, sowohl kabellos als auch kabelgebunden.
Die Evoluent D ist in drei verschiedenen Größen erhältlich: klein, mittel und groß. Sie können wählen, ob Sie eine kabelgebundene oder kabellose Version haben möchten. Die Kombination aus der richtigen Mausgröße für Ihre Hand und der ergonomischen Form sorgt für einen entspannten Griff und eine kurze Eingewöhnungszeit.
Stellen Sie die DPI bequem ein. Sie bestimmen die Zeigergeschwindigkeit.
Die Taste zur Einstellung der Zeigergeschwindigkeit ist bei der Evoluent D leicht zu erreichen . Sie befindet sich hinter dem Scrollrad und ermöglicht eine schnelle Anpassung der Zeigergeschwindigkeit für verschiedene Aufgaben: Wählen Sie eine höhere Geschwindigkeit (höhere DPI), damit sich der Zeiger für den allgemeinen Gebrauch schneller bewegt; wählen Sie eine niedrigere Geschwindigkeit (niedrigere DPI), damit sich der Zeiger langsamer und präziser zum Zeichnen, zur Fotobearbeitung usw. bewegt. Das Schöne daran ist, dass vier Lichter die verschiedenen Zeigergeschwindigkeiten von langsam bis schnell anzeigen.
Plug-and-play.
Die Evoluent D kann an den Computer angeschlossen werden, ohne dass Sie eine manuelle Konfiguration vornehmen müssen. Stecken Sie einfach das USB-Kabel der kabelgebundenen Version oder den USB-Empfänger der kabellosen Version in Ihren Computer und beginnen Sie zu arbeiten. Der USB-Empfänger der kabellosen Version der Evoluent D kann hinter einer magnetischen Batterieabdeckung aufbewahrt werden, so dass Sie ihn nie verlieren. Der Lasersensor sorgt für eine zuverlässige Mauszeiger-Bewegung auf den meisten Oberflächen.
Coole Funktionen.
Die Evoluent D verfügt über nützliche Funktionen für mehr Effizienz bei der Arbeit. Mit der Funktion ‚Excel Horizontal Scroll' können Sie in Microsoft® Excel® horizontal blättern, indem Sie eine Daumentaste drücken und das Rad drehen. Die Funktion ‚Smart Scrolling‘ ermöglicht eine drastische Anpassung der Empfindlichkeit an die Geschwindigkeit, mit der Sie das Rad drehen - von langsam und präzise bis hin zu hyperschnell, um lange Seiten zu durchblättern. Mit der ‚Eye Comfort Control‘ können Sie durch einfaches Drehen des Mausrads die Helligkeit des Bildschirms reduzieren, um die Augen zu schonen. Sie können die Helligkeit des Bildschirms ganz einfach an die Umgebungshelligkeit anpassen.
Weitere Informationen:
weight:
0.236 kg
height:
0.100 m
width:
0.110 m
depth:
0.110 m
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 832
>
Ergonomische Mäuse
Weitere Suchbegriffe:
Kabellose Maus
,
cordless mouse
,
Ergonomische Maus
,
Senkrechte Maus
,
Vertikalmaus
,
Evoluent Mäuse
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
bluetooth maus 5 tasten
,
bluetooth maus
,
bakkerelkhuizen bluetooth maus
,
Ergonomische Mäuse
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 832
€ 6,78*
ab € 105,58*
€ 129,45*
Lager 820
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 109,08*
€ 134,39*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 111,76*
€ 137,47*
Lager 8246
€ 6,90*
ab € 114,02*
€ 140,27*
Lager 7405
6 Tage
9
€ 1,00*
ab € 118,60*
€ 145,19*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,45*
€ 154,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,33*
€ 151,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,81*
€ 140,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,74*
€ 135,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,58*
€ 125,64
pro Stück
Lagerstand:
Lager 832
Versand:
Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 832
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go HE Mouse, Ergonomische Maus, M, rechts, drahtlose
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,60*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,64*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen