Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertikalmaus BakkerElkhuizen Evoluent D wireless ergonomisch, USB, 5 Tasten inkl. Scrollrad, verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-178127
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNEEVRDW
EAN/GTIN:
     8719274673064
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bakker Elkhuizen Mäuse
BakkerElkhuizen Mäuse
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse

Die BakkerElkhuizen Vertikalmaus Evoluent D ist für einen neutralen, ergonomischen Griff ausgelegt. Die kabellose Ausführung mit 5 Tasten ist in den Grössenvarianten 'žnormal'œ und 'žsmall'œ erhältlich.

Für Anwender im Büro ist die BakkerElkhuizen Vertikalmaus Evoluent D ein wichtiger Beitrag zu einer ergonomischeren Arbeitsweise. Die Maus mit Kugelform fördert einen neutralen und damit gesunden Griff. Das ist gerade bei längeren Arbeiten über viele Stunden hinweg ein wichtiges Argument. Das erstklassig verarbeitete Chromgehäuse mit schwarzen Applikationen wirkt sehr edel. Die Evoluent D wireless besitzt eine weniger stark ausgeprägte Kugelform im Gegensatz zu früheren Modellen und liegt dank der einzigartigen Texturen besonders bequem in der Hand.

Das Modell arbeitet kabellos über eine grosse Entfernung von 10 m hinweg. Der Empfänger wird per USB mit dem Rechner verbunden. Neben der normalen Grössen-Variante bietet der Hersteller das Produkt in der Ausführung 'žsmall'œ auch für kleinere Hände an. Die Maus besitzt insgesamt fünf Tasten und ein klickbares Scrollrad und erlaubt die individuelle Einstellung der Abtastempfindlichkeit per DPI-Knopf. Die versteckten LED-Indikatoren zeigen Ihnen dabei die aktuell eingestellte DPI-Empfindlichkeit. Die Batterielaufzeit fällt mit bis zu drei Monaten bei diesem Modell besonders hoch aus.

Wichtige Details:

  • Vertikalmaus für Rechtshänder
  • Ergonomisch geformt
  • Kabellos, Empfänger mit USB-Anschluss
  • Funkreichweite: bis zu 10 Meter
  • Ausführungen: Normal oder schmal für kleinere Hände
  • Plug Play ohne Treiberinstallation möglich
  • Mit 5 Tasten und klickfähigem Scrollrad
  • Abtastsensibilität (Auflösung) per DPI-Knopf einstellbar
  • Bis zu 3 Monate Batterielaufzeit
  • Farbe: Verchromtes Gehäuse mit schwarzen Applikationen
  • Gewicht: 170 g
Weitere Informationen:
Farbe:
verchromt; schwarz
Ausführung:
normal
Anschlüsse:
USB
Anzahl Tasten:
5
Geeignet für:
Rechtshänder
Rad:
Ja
Kabellos:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 113,68*
€ 142,03*
€ 4,95*
ab € 113,33*
€ 146,10*
€ 6,78*
ab € 123,13*
€ 153,06*
€ 3,50*
ab € 132,86*
€ 164,13*
6 Tage
11
€ 1,00*
ab € 137,51*
€ 169,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,03*
€ 169,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,32*
€ 165,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,96*
€ 152,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,72*
€ 146,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,68*
€ 135,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,60*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,64*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.