Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BakkerElkhuizen Maus HandshoeMouse Shift Large Bluetooth retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BakkerElkhuizen Maus HandshoeMouse Shift Large Bluetooth retail
BakkerElkhuizen Maus HandshoeMouse Shift Large Bluetooth retail
Artikel-Nr.:
     832-434444
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNEPS210RLW
EAN/GTIN:
     8719274676546
Suchbegriffe:
Bakker Elkhuizen Mäuse
BakkerElkhuizen Mäuse
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Eine ergonomische Maus, die wie ein Handschuh perfekt passt.

Extra Komfort und eine entspanntere Körperhaltung
Eine Computermaus mit einer leicht geneigten Fläche für die Hand sowie einer Finger- und Daumenauflage erfordert minimale Muskelaktivität in der Hand und führt zu einer geringeren neuronalen Anstrengung. Die HandshoeMouse Shift kann von links nach rechts umgeschaltet werden, so dass Sie die Maus mit beiden Händen abwechselnd benutzen können. Dank Bluetooth können Sie die HandshoeMouse Shift über eine einfache digitale drahtlose Kommunikation ohne störendes Kabel verwenden. Mit der HandshoeMouse Shift reduzieren Sie die Muskelaktivität in Ihrer Hand und Ihren Fingern und arbeiten bequemer, natürlicher und ergonomischer.

Bluetooth-Verbindung und Funktionen.
Die HandShoeMouse Shift verwendet eine Bluetooth 5.0-Verbindung. Die Betriebszeit beträgt etwa vier bis sechs Wochen, wenn die Maus vollständig aufgeladen ist. Sie können sie auch während des Aufladens mit dem mitgelieferten USB-Kabel verwenden. Dank Plug & Play können Sie direkt mit Ihrer HandShoeMouse Shift arbeiten. Diese ergonomische Maus hat eine feste Zeigergeschwindigkeit von 1000 (DPI) und ist perfekt auf eine komfortable und effiziente Mausarbeit abgestimmt.

Design.
Die HandShoeMouse Shift kommt in der zeitlosen Farbe Mattschwarz, und das Material ist langlebig. Die spezielle ergonomische Form wurde aus den Erfahrungen der ursprünglichen HandShoeMouse weiterentwickelt. Das aktualisierte Design der HandShoeMouse Shift bietet noch mehr Unterstützung für Ihr Daumengelenk. Das patentierte Design hat den Fokus auf Ergonomie und verhindert nicht nur unnötige Muskelaktivitäten, sondern senkt sie auch.
Weitere Informationen:
weight:
0.362 kg
height:
0.065 m
width:
0.160 m
depth:
0.190 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 124,12*
€ 156,67*
€ 4,70*
ab € 124,83*
€ 157,27*
€ 3,50*
ab € 132,22*
€ 165,46*
€ 6,90*
ab € 153,84*
€ 188,99*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,67*
€ 186,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,89*
€ 179,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,85*
€ 168,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,39*
€ 159,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,12*
€ 147,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,60*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,64*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.