Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BakkerElkhuizen Maus DXT 3 Precision wired retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BakkerElkhuizen Maus DXT 3 Precision wired retail
BakkerElkhuizen Maus DXT 3 Precision wired retail
Artikel-Nr.:
     832-434435
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNEDXT3
EAN/GTIN:
     8719274676928
Suchbegriffe:
Bakker Elkhuizen Mäuse
BakkerElkhuizen Mäuse
Ergonomische Maus
Senkrechte Maus
Entwickelt für Präzision ohne Komfortverlust.

Präzision auf höchstem Niveau
Mit der ergonomischen DXT 3 Vertikal Maus (sowohl kabelgebunden als auch kabellos) können Sie Computerarbeiten mit größtmöglicher Präzision erledigen. Die DXT 3 ist so konzipiert, dass Ihre Hand die natürliche Ruheposition einnimmt. Diese Position hilft dabei, Beschwerden/Verletzungen zu vermeiden oder sich von ihnen zu erholen und ermöglicht gleichzeitig präzise Cursorbewegungen.

Präzisionsgriff für präzise Navigation.
Sie halten die DXT 3 mit den Fingerspitzen, genau wie einen Stift. Diese Schreibhaltung bedeutet, dass die Mausarbeit mit kleinen und präzisen Bewegungen erledigt werden kann. Dank des bekannten Stiftgriffs verspricht die DXT 3 eine schnelle Gewöhnungszeit. Mit der wählbaren Zeigergeschwindigkeit am unteren Rand der Maus können Sie zwischen vier verschiedenen Stufen wählen.

- Für die allgemeine Verwendung der Maus wird eine höhere Geschwindigkeit (höhere DPI) empfohlen.
- Eine niedrigere Geschwindigkeit (niedrigere DPI) wird für langsameres und präziseres Arbeiten empfohlen, z. B. beim Zeichnen oder bei der Fotobearbeitung.

Begrenzte Greifkraft.
Das clevere ergonomische Mausdesign der DXT 3 ermöglicht es Ihnen, die Maus mit der Lippe über den Daumen zu heben. Dies sorgt für eine genaue Positionierung der Maus und eine geringere Greifkraft beim Anheben der Maus.

Comfort.
Ergonomische, entspannte Handgelenks- und Handhaltung. Das patentierte Design des DXT 3 ermöglicht es der Hand, aus einer entspannten Position heraus zu arbeiten, wodurch die Spannung auf die Weichteile reduziert wird.

Kompaktes, ergonomisches Design.
Dank des kompakten vertikalen Mausdesigns kann die Maus leicht mitgenommen werden und an verschiedenen Orten verwendet werden. Die kompakten Abmessungen der DXT 3 ermöglichen den Einsatz an den meisten Orten, egal ob im Zug oder auf einem vollen Schreibtisch.

Rechts oder links. Sie haben die Wahl!
Das smarte Design ermöglicht es, die Maus per Knopfdruck sowohl rechts als auch links zu bedienen. Diese einzigartige Funktion ermöglicht es dem Benutzer, die Mausnutzung auf Knopfdruck zwischen der rechten und der linken Hand zu verteilen.

DXT Engine
Der DXT 3 wird mit einem optionalen Softwaremodul geliefert, mit dem Sie Ihre Tasten jeder beliebigen Funktion auf Ihrer Tastatur zuweisen können.
Weitere Informationen:
weight:
0.245 kg
height:
0.070 m
width:
0.105 m
depth:
0.160 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 91,73*
€ 115,45*
€ 3,50*
ab € 97,05*
€ 122,65*
6 Tage
4
€ 1,00*
ab € 104,14*
€ 130,40*
€ 6,90*
ab € 119,93*
€ 150,29*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,45*
€ 137,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,71*
€ 136,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,59*
€ 126,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,53*
€ 123,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,73*
€ 109,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,60*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,64*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.