Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdrahtklammer D Typ 53F/14 mm zn Novus VE à 600 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Flachdrahtklammer D Typ 53F/14 mm zn Novus VE à 600 Stück
Flachdrahtklammer D Typ 53F/14 mm zn Novus VE à 600 Stück
Flachdrahtklammer D Typ 53F/14 mm zn Novus VE à 600 Stück
Flachdrahtklammer D Typ 53F/14 mm zn Novus VE à 600 Stück
Artikel-Nr.:
     214-3001950450
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     042-0654
EAN/GTIN:
     4009729016374
Suchbegriffe:
Feindrahtklammern
Flachdrahtklammern
Tackerklammer
Tackerklammern
Flachdrahtklammer Typ 53 F Ausführung: Aus Stahl, verzinkt, Rückenbreite 11,3 mm.
Weitere Informationen:
Inhalt:
600 Stück
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: novus flachdrahtklammern, flachdrahtklammern, tackerklammer verzinkt, Hammertacker, Elektrotacker, Klammer, Novus, Handtacker, Heftklammer, Flachdrahtklammer, 3001950450, 01950450
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 6,90*
ab € 2,16*
€ 3,16*
15 Tage
nicht lagernd
20
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 2,25*
€ 3,22*
Lager 214
1
1
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 2,27*
€ 3,38*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 2,46*
€ 3,56*
5 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 4,79*
ab € 2,60*
€ 3,78*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 3,38*
€ 4,02
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 3,17*
€ 3,77
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 3,11*
€ 3,70
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 3,02*
€ 3,59
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 2,85*
€ 3,39
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 2,27*
€ 2,70
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 600 Stück (ab € 0,00379* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.