Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kernbohrer kurz KBK HSS Schaft Weldon 12/30mm BDS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kernbohrer kurz KBK HSS Schaft Weldon 12/30mm BDS
Kernbohrer kurz KBK HSS Schaft Weldon 12/30mm BDS
Kernbohrer kurz KBK HSS Schaft Weldon 12/30mm BDS
Kernbohrer kurz KBK HSS Schaft Weldon 12/30mm BDS
Kernbohrer kurz KBK HSS Schaft Weldon 12/30mm BDS
Artikel-Nr.:
     214-3010121230
Hersteller:
     BDS Maschinen
Herst.-Nr.:
     KBK012
EAN/GTIN:
     4250187501081
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
Vollschliffkernbohrer
vollschliffkernbohrer bds
Kernbohrer Ausführung: Mit Weldonschaft-Ø 19 mm, Innenbohrung 6,35 mm. Anwendung: Einsetzbar in Magnetständer- und Säulenbohrmaschinen mit MK-Aufnahme. Der Kernbohrer zerspant nur einen dünnen Materialring. Der stehen gebliebene Bohrkern wird über einen Führungs- und Auswerfstift durch Federkraft ausgestoßen. Die Späne werden schnell nach oben abgeführt, und die Bruchgefahr wird minimiert. Selbst große Bohrdurchmesser benötigen nur relativ wenig Energie. Der Kernbohrer zerspant im Vergleich zum Spiralbohrer nur einen kleinen Teil der Gesamtfläche. Daraus resultiert eine sehr große Kraft- und Zeitersparnis.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
20
Guss GG/GTS:
20
Guss GGG:
20
Alu < 8% Si:
25
Alu > 8% Si:
20
Beschichtung:
blank
Bohrer-Ø:
12 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: kernbohrer, kernbohrer 12 mm, Bohrer, 3010121230, 10121230
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
197
10
Frei Haus
ab € 6,84*
€ 8,99*
3 Tage
197
1
€ 6,90*
ab € 7,01*
€ 9,79*
3 Tage
197
1
€ 7,90*
ab € 7,02*
€ 9,80*
Lager 214
185
1
€ 4,30*
ab € 7,27*
€ 10,30*
2 Tage
179
1
€ 9,95*
ab € 9,08*
€ 11,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BDS Maschinen
ZAK075
ab € 2,40*
Zubehör
BDS Maschinen
ZAK100
ab € 2,52*
Zubehör
BDS Maschinen
Auswerferstift für
ab € 4,61*
Zubehör
BDS Maschinen
ZAK 120
ab € 10,62*
Zubehör
BDS Maschinen
ZAK 225
ab € 20,10*
Zubehör
BDS Maschinen
ZAK 245
ab € 23,29*
Zubehör
k.A.
ZAK090
ab € 8,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.