Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Spiralbohrer DIN345 HSSE Typ INOX FORM C MK3 30mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN345 HSSE Typ INOX FORM C MK3 30mm FORMAT
Spiralbohrer DIN345 HSSE Typ INOX FORM C MK3 30mm FORMAT
Spiralbohrer DIN345 HSSE Typ INOX FORM C MK3 30mm FORMAT
Spiralbohrer DIN345 HSSE Typ INOX FORM C MK3 30mm FORMAT
Spiralbohrer DIN345 HSSE Typ INOX FORM C MK3 30mm FORMAT
Spiralbohrer DIN345 HSSE Typ INOX FORM C MK3 30mm FORMAT
Spiralbohrer DIN345 HSSE Typ INOX FORM C MK3 30mm FORMAT
Spiralbohrer DIN345 HSSE Typ INOX FORM C MK3 30mm FORMAT
Spiralbohrer DIN345 HSSE Typ INOX FORM C MK3 30mm FORMAT
Spiralbohrer DIN345 HSSE Typ INOX FORM C MK3 30mm FORMAT
Spiralbohrer DIN345 HSSE Typ INOX FORM C MK3 30mm FORMAT
Spiralbohrer DIN345 HSSE Typ INOX FORM C MK3 30mm FORMAT
Spiralbohrer DIN345 HSSE Typ INOX FORM C MK3 30mm FORMAT
Spiralbohrer DIN345 HSSE Typ INOX FORM C MK3 30mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3010273000
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784597029
EAN/GTIN:
     4317784597029
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
Spiralbohrer mit Morsekegelschaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Ohne Ausspitzung. Seitenspanwinkel größer als normal, Kerndicke kleiner als normal und Kernanstieg normal. Anwendung: Besonders für rost-, säure- und hitzebeständige sowie austenitische Stähle (INOX) verwendbar.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
35
Stahl < 1000 N/mm²:
30
Stahl < 1400 N/mm²:
15
Guss GG/GTS:
30
Guss GGG:
25
Kupfer Cu-Leg.:
40
Beschichtung:
blank
INOX ferrit./martens.:
18
INOX austenitisch:
14
Ø h8:
30 mm
Gesamtlänge:
296 mm
Spirallänge:
175 mm
INOX ferrit./martens. f:
0,315 mm/U
MK:
3
Ursprungsland:
Südafrika
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 345, din 345, Bohrer, DIN345, Spiralbohrer, 3010273000, 10273000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 86,09*
€ 106,06*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 88,80*
€ 109,22*
1 Tag
6
€ 4,95*
ab € 89,07*
€ 109,26*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 87,69*
€ 112,44*
Lager 214
6
Frei Haus
ab € 93,27*
€ 116,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,56*
€ 138,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,00*
€ 135,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,80*
€ 125,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,01*
€ 121,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 100,91*
€ 120,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,27*
€ 110,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.