| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3010360007 Herst.-Nr.: 4317784435284 EAN/GTIN: 4317784435284 |
| |
|
| | |
| Spiralbohrer-Kunststoffkassette, leer Ausführung: Für Bohrer nach DIN 338. *) Mit Zwischengrößen für Gewindekernlöcher: Ø 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm. Weitere Informationen: | | jeweils steigend: | 0,5 + K.B.* mm | für Bohrer-Ø: | 1–10,5 mm | für Anzahl Bohrer: | 24 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kassette, FORMAT, Spiralbohrerkassette, Spiralbohrer, Spibo-Kassette, Spiralbohrer-Kunststoffkassette, leer, 1036, Kassetten, Spiralbohrer.Kunststoffkassette, Spiralbohrer-Leerkassette, Leerkassette, Kunststoffkassette, für, Spiralbohrerleerkassette, 3010360007, 10360007 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,27* | € 13,20* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,31* | € 14,70* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,48* | € 14,93* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,71* | € 15,34* | | | | Lager 214 | 23 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 10,95* | € 16,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|