Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DrillboyXL 55 teilig mit A002 HSS Bohrern Dormer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DrillboyXL 55 teilig mit A002 HSS Bohrern Dormer
DrillboyXL 55 teilig mit A002 HSS Bohrern Dormer
DrillboyXL 55 teilig mit A002 HSS Bohrern Dormer
DrillboyXL 55 teilig mit A002 HSS Bohrern Dormer
DrillboyXL 55 teilig mit A002 HSS Bohrern Dormer
DrillboyXL 55 teilig mit A002 HSS Bohrern Dormer
DrillboyXL 55 teilig mit A002 HSS Bohrern Dormer
DrillboyXL 55 teilig mit A002 HSS Bohrern Dormer
DrillboyXL 55 teilig mit A002 HSS Bohrern Dormer
DrillboyXL 55 teilig mit A002 HSS Bohrern Dormer
DrillboyXL 55 teilig mit A002 HSS Bohrern Dormer
DrillboyXL 55 teilig mit A002 HSS Bohrern Dormer
Artikel-Nr.:
     214-3010361899
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     3603607027455
EAN/GTIN:
     3603607027455
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
spiralbohrer satz
Spiralbohrer-Satz mit zyl. Schaft * Mit Zwischengrößen für Gewindekernlöcher: je 1 Stück Ø 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
40
Stahl < 1000 N/mm²:
18
Stahl < 1400 N/mm²:
10
Guss GG/GTS:
40
Guss GGG:
30
Titan > 850 N/mm²:
13
Alu < 8% Si:
50
Alu > 8% Si:
33
Kupfer Cu-Leg.:
33
Graphit GFK/CFK/Duropl.:
28
Beschichtung:
TiN
INOX ferrit./martens.:
16
INOX duplex:
13
INOX austenitisch:
12
Gehärteter Stahl < 55 HRC:
10
Satzinhalt Ø h8:
1–13 mm
jeweils steigend:
0,5 + K.B.* mm
Anzahl Bohrer:
43 Stück
Ursprungsland:
Brasilien
Weitere Suchbegriffe: Drillboy, HSS-Bohrer, Dormer, Bohrer, Spibo, Spiralbohrer, HSS-Spiralbohrer, A002, 3010361899, 10361899
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 116,02*
€ 140,89*
2 Tage
1
1
€ 4,90*
ab € 116,10*
€ 141,13*
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 111,85*
€ 142,45*
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 117,40*
€ 142,47*
Lager 214
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 119,64*
€ 149,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,80*
€ 178,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,49*
€ 173,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,32*
€ 156,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,37*
€ 151,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 125,98*
€ 149,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,64*
€ 142,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.