Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kernbohrer HM QuickIn Ø 50x35mm Fein


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kernbohrer HM QuickIn Ø 50x35mm Fein
Kernbohrer HM QuickIn Ø 50x35mm Fein
Kernbohrer HM QuickIn Ø 50x35mm Fein
Kernbohrer HM QuickIn Ø 50x35mm Fein
Kernbohrer HM QuickIn Ø 50x35mm Fein
Artikel-Nr.:
     214-3010545035
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63127124017
EAN/GTIN:
     4014586240374
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
Kernbohrer Ausführung: Mit QuickIN-Schaft, Innenbohrung 6,35 mm. Anwendung: Einsetzbar in Magnetständer- und Säulenbohrmaschinen mit QuickIN-Aufnahme. Der Kernbohrer zerspant nur einen dünnen Materialring. Der stehen gebliebene Bohrkern wird über einen Führungs- und Auswerfstift durch Federkraft ausgestoßen. Die Späne werden schnell nach oben abgeführt, und die Bruchgefahr wird minimiert. Selbst große Bohrdurchmesser benötigen nur relativ wenig Energie. Der Kernbohrer zerspant im Vergleich zum Spiralbohrer nur einen kleinen Teil der Gesamtfläche. Daraus resultiert eine sehr große Kraft- und Zeitersparnis. 35 mm Schnitttiefe. HM Ultra Kernbohrer mit Fein Quick IN Aufnahme.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1400 N/mm²:
geeignet
Guss GG/GTS:
empfohlen
Guss GGG:
empfohlen
Titan > 850 N/mm²:
geeignet
Kupfer Cu-Leg.:
geeignet
Beschichtung:
blank
INOX ferrit./martens.:
geeignet
INOX duplex:
geeignet
INOX austenitisch:
empfohlen
Bohrer-Ø:
50 mm
Ursprungsland:
Japan
Weitere Suchbegriffe: kernbohrer 50 mm, kernbohrer, Fein, Bohrer, HM-Kernbohrer, Zubehör, für, Kernbohrmaschine, 3010545035, 10545035
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
€ 4,79*
ab € 54,52*
€ 65,63*
2 Tage
17
€ 5,90*
ab € 54,87*
€ 65,67*
2 Tage
11
€ 4,95*
ab € 56,85*
€ 68,15*
2 Tage
11
€ 5,45*
ab € 56,83*
€ 68,29*
Lager 214
12
€ 4,30*
ab € 58,39*
€ 71,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,31*
€ 84,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,47*
€ 83,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,39*
€ 79,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,18*
€ 75,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,50*
€ 74,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fein
63134998310
ab € 9,30*
Zubehör
Fein
63134998300
ab € 10,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.