Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ RN 15,5mmFORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ RN 15,5mmFORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ RN 15,5mmFORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ RN 15,5mmFORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ RN 15,5mmFORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ RN 15,5mmFORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ RN 15,5mmFORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ RN 15,5mmFORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ RN 15,5mmFORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ RN 15,5mmFORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3010711550
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784709255
EAN/GTIN:
     4317784709255
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: HSS, DIN 338, Typ N. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Kreuzanschliff, abgesetztem Schaft, Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Sehr gut geeignet zum Bohren größerer Bohrdurchmesser mit allen gängigen Bohrmaschinen mit einem Spannfutter bis 13,0 mm.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm² f:
0,25 mm/U
Stahl < 700 N/mm²:
10
Guss GG/GTS:
15
Beschichtung:
blank
Ø h8:
15,5 mm
Gesamtlänge:
178 mm
Spirallänge:
120 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 rn, din 338, Bohrer, DIN338, Spiralbohrer, 3010711550, 10711550
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
5
€ 6,90*
ab € 2,27*
€ 3,17*
6 Tage
13
5
€ 4,79*
ab € 2,34*
€ 3,26*
2 Tage
15
1
€ 7,90*
ab € 2,37*
€ 3,42*
Lager 214
15
1
€ 4,30*
ab € 2,37*
€ 3,51*
5
€ 5,90*
ab € 2,46*
€ 3,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.