Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Spiralbohrer DIN338 HSS BronceOxid Form C 0,20mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 HSS BronceOxid Form C 0,20mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS BronceOxid Form C 0,20mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS BronceOxid Form C 0,20mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS BronceOxid Form C 0,20mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS BronceOxid Form C 0,20mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS BronceOxid Form C 0,20mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS BronceOxid Form C 0,20mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS BronceOxid Form C 0,20mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS BronceOxid Form C 0,20mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS BronceOxid Form C 0,20mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS BronceOxid Form C 0,20mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS BronceOxid Form C 0,20mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS BronceOxid Form C 0,20mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS BronceOxid Form C 0,20mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3010730020
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784725347
EAN/GTIN:
     4317784725347
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm² f:
0,01 mm/U
Stahl < 700 N/mm²:
10
Beschichtung:
Bronce
Ø h8:
0,2* mm
Gesamtlänge:
19 mm
Spirallänge:
2,5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 fortis, din 338, Bohrer, DIN338, Spiralbohrer, 3010730020, 10730020
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
42
5
€ 6,90*
ab € 1,28*
€ 1,89*
1 Tag
42
1
€ 7,90*
ab € 1,29*
€ 1,91*
Lager 214
42
1
€ 4,30*
ab € 1,33*
€ 2,01*
4 Tage
42
1
€ 4,30*
ab € 1,48*
€ 2,22*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,53*
€ 2,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.