Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 7,30mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 7,30mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 7,30mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 7,30mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 7,30mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 7,30mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 7,30mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 7,30mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 7,30mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 7,30mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 7,30mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 7,30mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 7,30mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 7,30mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 7,30mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3010730730
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784724418
EAN/GTIN:
     4317784724418
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm² f:
0,16 mm/U
Stahl < 700 N/mm²:
10
Beschichtung:
Bronce
Ø h8:
7,3 mm
Gesamtlänge:
109 mm
Spirallänge:
69 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 fortis, din 338, spiralbohrer din 338 7,3 mm, Bohrer, DIN338, Spiralbohrer, 3010730730, 10730730
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
44
5
€ 6,90*
ab € 1,36*
€ 2,01*
2 Tage
44
1
€ 7,90*
ab € 1,37*
€ 2,02*
Lager 214
44
1
€ 4,30*
ab € 1,42*
€ 2,14*
5 Tage
44
1
€ 4,30*
ab € 1,58*
€ 2,36*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,63*
€ 2,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.