Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 9,70mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 9,70mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 9,70mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 9,70mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 9,70mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 9,70mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 9,70mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 9,70mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 9,70mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 9,70mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 9,70mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 9,70mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 9,70mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 9,70mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 9,70mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3010730970
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784724159
EAN/GTIN:
     4317784724159
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm² f:
0,2 mm/U
Stahl < 700 N/mm²:
10
Beschichtung:
Bronce
Ø h8:
9,7 mm
Gesamtlänge:
133 mm
Spirallänge:
87 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338, Bohrer, DIN338, Spiralbohrer, 3010730970, 10730970
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
5
€ 6,90*
ab € 2,35*
€ 3,29*
5 Tage
15
1
€ 4,79*
ab € 2,45*
€ 3,55*
1 Tag
18
1
€ 7,90*
ab € 2,47*
€ 3,58*
Lager 214
18
1
€ 4,30*
ab € 2,45*
€ 3,65*
2 Tage
18
10
Frei Haus
ab € 2,53*
€ 3,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.