Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Spiralbohrer DIN345 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 34mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN345 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 34mm FORMAT
Spiralbohrer DIN345 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 34mm FORMAT
Spiralbohrer DIN345 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 34mm FORMAT
Spiralbohrer DIN345 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 34mm FORMAT
Spiralbohrer DIN345 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 34mm FORMAT
Spiralbohrer DIN345 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 34mm FORMAT
Spiralbohrer DIN345 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 34mm FORMAT
Spiralbohrer DIN345 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 34mm FORMAT
Spiralbohrer DIN345 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 34mm FORMAT
Spiralbohrer DIN345 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 34mm FORMAT
Spiralbohrer DIN345 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 34mm FORMAT
Spiralbohrer DIN345 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 34mm FORMAT
Spiralbohrer DIN345 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 34mm FORMAT
Spiralbohrer DIN345 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 34mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3010803400
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784109598
EAN/GTIN:
     4317784109598
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
Spiralbohrer mit Morsekegelschaft Ausführung: HSS, DIN 345, Typ N, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unleg.), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Grafit verwendbar. Mit hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm² f:
0,5 mm/U
Stahl < 700 N/mm²:
25
Stahl < 1000 N/mm²:
22
Guss GG/GTS:
30
Guss GGG:
24
Alu < 8% Si:
70
Beschichtung:
dampfbehandelt
Ø h8:
34 mm
Gesamtlänge:
339 mm
Spirallänge:
190 mm
MK:
4
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 345, din 345 n, din 345, geschl., FORMAT, Bohrer, Bohrbuchsenbohrer, Morsekegel, Profilgeschliffen, HSS-Bohrer, mit, DIN345, Schneide, (nicht, lösbare, Schneide), Spibo, Spiralbohrer, Werkzeug, Werkzeugmaschine, DIN, HSS, Typ, nicht, Wendelbohrer, Metallbohrer, 345, Stahlbohrer, geschliffen, 3010803400, 10803400
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 53,38*
€ 67,28*
5 Tage
7
€ 4,79*
ab € 56,56*
€ 71,24*
1 Tag
8
€ 4,95*
ab € 56,39*
€ 71,28*
Lager 214
8
€ 4,30*
ab € 57,08*
€ 73,50*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 53,86*
€ 73,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,50*
€ 87,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,85*
€ 85,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,70*
€ 79,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,05*
€ 77,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.