Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrbuchse D179A9,6x15x12kurz, Ockert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrbuchse D179A9,6x15x12kurz, Ockert
Bohrbuchse D179A9,6x15x12kurz, Ockert
Bohrbuchse D179A9,6x15x12kurz, Ockert
Bohrbuchse D179A9,6x15x12kurz, Ockert
Artikel-Nr.:
     214-3011180960
Hersteller:
     Ockert
Herst.-Nr.:
     9096012A
EAN/GTIN:
     4053569862820
Suchbegriffe:
Bohrbuchse DIN 179
DIN 179
DIN 179 Bohrbuchse
DIN 179 Positionierbuchse
Bohrbuchse, kurz Ausführung: Härte HRC 62 +2, Bohrung an einem Ende gerundet, Spezialstahl, gehärtet und geschliffen.
Weitere Informationen:
Bohrung F7:
9,6 mm
Durchmesser n6:
15 mm
Länge:
12 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 1,33*
€ 1,98*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,37*
€ 2,01*
1 Tag
3
1
€ 7,90*
ab € 1,37*
€ 2,03*
Lager 214
3
1
€ 4,30*
ab € 1,40*
€ 2,11*
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 1,45*
€ 2,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.