| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3011181590 Herst.-Nr.: 9159016A EAN/GTIN: 4053569863056 |
| |
|
| | |
| Bohrbuchse, kurz Ausführung: Härte HRC 62 +2, Bohrung an einem Ende gerundet, Spezialstahl, gehärtet und geschliffen. Weitere Informationen: | | Bohrung F7: | 15,9 mm | Durchmesser n6: | 26 mm | Länge: | 16 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,04* | € 2,99* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,07* | € 3,04* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,10* | € 3,07* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,13* | € 3,19* | | | | | | 16 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,16* | € 3,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|