| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3011240640 Herst.-Nr.: 2064016A EAN/GTIN: 4053569865098 |
| |
|
| | |
| Bohrbuchse, mittel Ausführung: Härte HRC 62 +2, Bohrung an einem Ende gerundet, Spezialstahl, gehärtet und geschliffen. Weitere Informationen: | | Bohrung F7: | 6,4 mm | Durchmesser n6: | 12 mm | Länge: | 16 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,78* | € 2,59* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,80* | € 2,62* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,82* | € 2,65* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,87* | € 2,78* | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,91* | € 2,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|