| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3011254330 Herst.-Nr.: HKE-L 043 EAN/GTIN: 4250187510854 |
| |
|
| | |
| Kernbohrer Ausführung: Mit Weldonschaft-Ø 19 mm, Innenbohrung 6,35 mm. Anwendung: Einsetzbar in Magnetständer- und Säulenbohrmaschinen mit MK-Aufnahme. Der Kernbohrer zerspant nur einen dünnen Materialring. Der stehen gebliebene Bohrkern wird über einen Führungs- und Auswerfstift durch Federkraft ausgestoßen. Die Späne werden schnell nach oben abgeführt, und die Bruchgefahr wird minimiert. Selbst große Bohrdurchmesser benötigen nur relativ wenig Energie. Der Kernbohrer zerspant im Vergleich zum Spiralbohrer nur einen kleinen Teil der Gesamtfläche. Daraus resultiert eine sehr große Kraft- und Zeitersparnis. Weitere Informationen: | | Stahl < 700 N/mm²: | 25 | Stahl < 1000 N/mm²: | 20 | Beschichtung: | blank | INOX ferrit./martens.: | 20 | INOX austenitisch: | 20 | Bohrer-Ø: | 43 mm | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3011254330, 11254330 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 65,31* | € 81,96* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 65,58* | € 81,99* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 65,65* | € 82,26* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 63,70* | € 83,75* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 67,10* | € 85,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|