Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kernbohrer HKE-L Weldon HM extralang, 60/110 mm BDS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kernbohrer HKE-L Weldon HM extralang, 60/110 mm BDS
Kernbohrer HKE-L Weldon HM extralang, 60/110 mm BDS
Kernbohrer HKE-L Weldon HM extralang, 60/110 mm BDS
Kernbohrer HKE-L Weldon HM extralang, 60/110 mm BDS
Kernbohrer HKE-L Weldon HM extralang, 60/110 mm BDS
Artikel-Nr.:
     214-3011256030
Hersteller:
     BDS Maschinen
Herst.-Nr.:
     HKE-L 060
EAN/GTIN:
     4250187511028
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
kernbohrer
Kernbohrer Ausführung: Mit Weldonschaft-Ø 19 mm, Innenbohrung 6,35 mm. Anwendung: Einsetzbar in Magnetständer- und Säulenbohrmaschinen mit MK-Aufnahme. Der Kernbohrer zerspant nur einen dünnen Materialring. Der stehen gebliebene Bohrkern wird über einen Führungs- und Auswerfstift durch Federkraft ausgestoßen. Die Späne werden schnell nach oben abgeführt, und die Bruchgefahr wird minimiert. Selbst große Bohrdurchmesser benötigen nur relativ wenig Energie. Der Kernbohrer zerspant im Vergleich zum Spiralbohrer nur einen kleinen Teil der Gesamtfläche. Daraus resultiert eine sehr große Kraft- und Zeitersparnis.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
25
Stahl < 1000 N/mm²:
20
Beschichtung:
blank
INOX ferrit./martens.:
20
INOX austenitisch:
20
Bohrer-Ø:
60 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 3011256030, 11256030
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 114,82*
€ 140,95*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 115,93*
€ 141,19*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 113,25*
€ 142,48*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 117,43*
€ 144,01*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 121,00*
€ 151,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,05*
€ 179,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,86*
€ 173,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,61*
€ 161,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,76*
€ 154,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 128,35*
€ 152,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,00*
€ 143,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.