Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierbohrer DIN333 HSSCo5 Form A 4mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zentrierbohrer DIN333 HSSCo5 Form A 4mm FORMAT
Zentrierbohrer DIN333 HSSCo5 Form A 4mm FORMAT
Zentrierbohrer DIN333 HSSCo5 Form A 4mm FORMAT
Zentrierbohrer DIN333 HSSCo5 Form A 4mm FORMAT
Zentrierbohrer DIN333 HSSCo5 Form A 4mm FORMAT
Zentrierbohrer DIN333 HSSCo5 Form A 4mm FORMAT
Zentrierbohrer DIN333 HSSCo5 Form A 4mm FORMAT
Zentrierbohrer DIN333 HSSCo5 Form A 4mm FORMAT
Zentrierbohrer DIN333 HSSCo5 Form A 4mm FORMAT
Zentrierbohrer DIN333 HSSCo5 Form A 4mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3011260400
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784206297
EAN/GTIN:
     4317784206297
Suchbegriffe:
DIN 333
Zentrierbohrer DIN 333
DIN 333 A
Zentrierbohrer DIN 333 A
Zentrierbohrer Ausführung: DIN 333-A. Senkwinkel 60°. Profilgeschliffen, rechtsschneidend. Ø-Toleranz: Ø 1,0–2,5 = + 0,14 mm Ø 3,15–5,0 = + 0,18 mm Ø 6,3 = + 0,22 mm Anwendung: Standardzentrierbohrer zum Herstellen von Zentrierbohrungen nach DIN 332, Blatt 1, Form A (ohne Schutzsenkung).
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø d1 k12:
4 mm
Schaft-Ø d2 h8:
10 mm
Gesamtlänge l1:
56 mm
für Werkstück-Ø:
40–63 mm
Stahl < 700 N/mm² f:
0,05 mm/U
Stahl < 700 N/mm²:
20
Stahl < 1000 N/mm²:
10
Stahl < 1400 N/mm²:
6
Guss GG/GTS:
15
Guss GGG:
5
Titan > 850 N/mm²:
3
Alu < 8% Si:
30
Alu > 8% Si:
30
Kupfer Cu-Leg.:
20
Graphit GFK/CFK/Duropl.:
3
Beschichtung:
blank
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: format zentrierbohrer din 333 a, din 333 form a, din 333, blank, Form, FORMAT, HSS-Co, Bohrer, HSSCO, D333, Format, 333, Zentr.-Bohr., Schneide, (nicht, lösbare, Schneide), Werkzeug, Werkzeugmaschine, DIN, nicht, Wendelbohrer, Metallbohrer, Zentrierbohrer, Zebo, Stahlbohrer, DIN333, HSSE, HSS-E, 3011260400, 11260400
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
103
20
Frei Haus
ab € 3,89*
€ 5,54*
3 Tage
103
1
€ 6,90*
ab € 3,90*
€ 5,70*
5 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 3,93*
€ 5,74*
3 Tage
103
1
€ 7,90*
ab € 4,08*
€ 5,97*
Lager 214
218
1
€ 4,30*
ab € 4,08*
€ 6,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.