Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 90Grad Zylinderschaft 16,0mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 90Grad Zylinderschaft 16,0mm FORMAT
Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 90Grad Zylinderschaft 16,0mm FORMAT
Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 90Grad Zylinderschaft 16,0mm FORMAT
Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 90Grad Zylinderschaft 16,0mm FORMAT
Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 90Grad Zylinderschaft 16,0mm FORMAT
Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 90Grad Zylinderschaft 16,0mm FORMAT
Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 90Grad Zylinderschaft 16,0mm FORMAT
Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 90Grad Zylinderschaft 16,0mm FORMAT
Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 90Grad Zylinderschaft 16,0mm FORMAT
Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 90Grad Zylinderschaft 16,0mm FORMAT
Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 90Grad Zylinderschaft 16,0mm FORMAT
Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 90Grad Zylinderschaft 16,0mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3011401600
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784129312
EAN/GTIN:
     4317784129312
Suchbegriffe:
Anbohrer
NC-Anbohrer
anbohrer 90°
anbohrer
NC-Anbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Sehr stabiles Modell, mit präzisem Spitzenanschliff und schmaler Querschneide. Mit einem Seitenfreiwinkel von 12°/30°. Ab Ø 6 mm mit Mitnahmefläche nach DIN 1835-B. Ø-Toleranz: h6. Anwendung: Spezialbohrer für schnelles und positionsgenaues Anbohren auf NC-Maschinen, Lehrenbohrwerken, u. a. kapitalintensiven Bohrwerken, zum Zentrieren und Anfasen von Gewindebohrungen in einem Arbeitsgang.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm² f:
0,2 mm/U
Stahl < 700 N/mm²:
20
Stahl < 1000 N/mm²:
10
Stahl < 1400 N/mm²:
6
Guss GG/GTS:
15
Guss GGG:
5
Titan > 850 N/mm²:
3
Alu < 8% Si:
30
Alu > 8% Si:
30
Kupfer Cu-Leg.:
20
Graphit GFK/CFK/Duropl.:
3
Beschichtung:
blank
Ø h8:
16 mm
Nutenlänge:
38 mm
Gesamtlänge:
115 mm
Ursprungsland:
Südkorea
... > NC-Anbohrer > 90° > blank
Weitere Suchbegriffe: blank, FORMAT, HSS-Co, Bohrer, HSSCO, HSSE-Anbohrer, Grad, 90G, NC-Bohrer, Format, Schneide, (nicht, lösbare, Schneide), 1835, Werkzeug, Werkzeugmaschine, DIN, DIN1835, nicht, Schaft, Zentrierbohrer, Weldon, Anzentrierbohrer, 90°, HSSE, HSS-E, 3011401600, 11401600
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
€ 6,90*
ab € 12,75*
€ 18,05*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 13,65*
€ 19,25*
1 Tag
40
€ 7,90*
ab € 13,74*
€ 19,29*
Lager 214
58
€ 4,30*
ab € 13,65*
€ 19,73*
1 Tag
40
€ 8,50*
ab € 15,14*
€ 21,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.