Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbohrer NC lang DIN1835 HSSCo5 TiN Form B 120GradZylinderschaft 8,0mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbohrer NC lang DIN1835 HSSCo5 TiN Form B 120GradZylinderschaft 8,0mm FORMAT
Anbohrer NC lang DIN1835 HSSCo5 TiN Form B 120GradZylinderschaft 8,0mm FORMAT
Anbohrer NC lang DIN1835 HSSCo5 TiN Form B 120GradZylinderschaft 8,0mm FORMAT
Anbohrer NC lang DIN1835 HSSCo5 TiN Form B 120GradZylinderschaft 8,0mm FORMAT
Anbohrer NC lang DIN1835 HSSCo5 TiN Form B 120GradZylinderschaft 8,0mm FORMAT
Anbohrer NC lang DIN1835 HSSCo5 TiN Form B 120GradZylinderschaft 8,0mm FORMAT
Anbohrer NC lang DIN1835 HSSCo5 TiN Form B 120GradZylinderschaft 8,0mm FORMAT
Anbohrer NC lang DIN1835 HSSCo5 TiN Form B 120GradZylinderschaft 8,0mm FORMAT
Anbohrer NC lang DIN1835 HSSCo5 TiN Form B 120GradZylinderschaft 8,0mm FORMAT
Anbohrer NC lang DIN1835 HSSCo5 TiN Form B 120GradZylinderschaft 8,0mm FORMAT
Anbohrer NC lang DIN1835 HSSCo5 TiN Form B 120GradZylinderschaft 8,0mm FORMAT
Anbohrer NC lang DIN1835 HSSCo5 TiN Form B 120GradZylinderschaft 8,0mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3011500800
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784559591
EAN/GTIN:
     4317784559591
Suchbegriffe:
Anbohrer
NC-Anbohrer
anbohrer format
anbohrer
NC-Anbohrer mit zyl. Schaft, lang Ausführung: Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und schmaler Querschneide. Mit einem Seitenfreiwinkel von 12°/30°. Seitenspanwinkel kleiner als normal, Kerndicke erheblich kleiner als normal und Kernanstieg normal. Ab Ø 6 mm mit Mitnahmefläche nach DIN 1835-B. Ø-Toleranz: h6. Anwendung: Spezialbohrer zum positionsgenauen Anbohren. Zum Zentrieren und Anfasen von Gewindebohrungen in einem Arbeitsgang verwendbar.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm² f:
0,1 mm/U
Stahl < 700 N/mm²:
20
Stahl < 1000 N/mm²:
10
Stahl < 1400 N/mm²:
6
Guss GG/GTS:
15
Guss GGG:
5
Titan > 850 N/mm²:
3
Alu < 8% Si:
30
Alu > 8% Si:
30
Kupfer Cu-Leg.:
20
Graphit GFK/CFK/Duropl.:
3
Beschichtung:
TiN
Ø h8:
8 mm
Nutenlänge:
25 mm
Gesamtlänge:
140 mm
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: nc-anbohrer 120°, FORMAT, HSS-Co, HSSCO, 120, Grad, 120G, Schaft, Weldon, lg., Format, Anzentrierbohrer, 120°, TiN, lang, HSSE, HSS-E, 3011500800, 11500800
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 6,90*
ab € 12,74*
€ 17,86*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 13,12*
€ 18,53*
3 Tage
6
€ 7,90*
ab € 13,56*
€ 19,11*
Lager 214
13
€ 4,30*
ab € 13,67*
€ 19,56*
5 Tage
6
€ 8,50*
ab € 15,06*
€ 21,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.