Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 2,50mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 2,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 2,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 2,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 2,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 2,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 2,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 2,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 2,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 2,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 2,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 2,50mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3011910250
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784124720
EAN/GTIN:
     4317784124720
Suchbegriffe:
DIN 8037
Metallbohrer DIN 8037
Spiralbohrer DIN 8037
Spiralbohrersatz DIN 8037
Hartmetallbestückter Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff, dampfbehandelten Nuten und hartmetallbestückten Schneidplatten nach DIN 8010. Gute Zentriereigenschaften durch Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Lieferung ab Ø 3 mm: Schaft mit Mitnehmer nach DIN 1809 zur Verwendung in Klemmhülsen. Anwendung: Besonders für Stähle bis 60 HRC, Hartguss über 300 HB, Reinmolybdän und zähharte Bronzen verwendbar.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
80
Stahl < 1000 N/mm²:
64
Stahl < 1400 N/mm²:
51
Guss GG/GTS:
80
Guss GGG:
70
Kupfer Cu-Leg.:
180
Beschichtung:
blank
Ø h8:
2,5 mm
Gesamtlänge:
45 mm
Spirallänge:
18 mm
Gehärteter Stahl < 55 HRC:
20
Guss GG/GTS f:
0,063 mm/U
Gehärteter Stahl < 60 HRC:
10
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: din 8037, Hartmetallbestückter, 8039, FORMAT, 8037, Bohrer, Bohrbuchsenbohrer, Format, mit, DIN8039, Schneide, DIN8037, (nicht, lösbare, Schneide), Spiralbohrer, Zylinderschaft, Spibo, Werkzeug, Automatenbohrer, Werkzeugmaschine, DIN, nicht, Wendelbohrer, Metallbohrer, HM-Bohrer, Stahlbohrer, HM-Spiralbohrer, 3011910250, 11910250
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,71*
€ 8,85*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 6,62*
€ 9,27*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,81*
€ 9,56*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,87*
€ 9,66*
Lager 214
1
1
€ 4,30*
ab € 7,04*
€ 10,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.