Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer VHM 7,6mm 8xD IK HA SUPRA FORMAT GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer VHM 7,6mm 8xD IK HA SUPRA FORMAT GT
Spiralbohrer VHM 7,6mm 8xD IK HA SUPRA FORMAT GT
Spiralbohrer VHM 7,6mm 8xD IK HA SUPRA FORMAT GT
Spiralbohrer VHM 7,6mm 8xD IK HA SUPRA FORMAT GT
Spiralbohrer VHM 7,6mm 8xD IK HA SUPRA FORMAT GT
Spiralbohrer VHM 7,6mm 8xD IK HA SUPRA FORMAT GT
Spiralbohrer VHM 7,6mm 8xD IK HA SUPRA FORMAT GT
Spiralbohrer VHM 7,6mm 8xD IK HA SUPRA FORMAT GT
Spiralbohrer VHM 7,6mm 8xD IK HA SUPRA FORMAT GT
Spiralbohrer VHM 7,6mm 8xD IK HA SUPRA FORMAT GT
Spiralbohrer VHM 7,6mm 8xD IK HA SUPRA FORMAT GT
Spiralbohrer VHM 7,6mm 8xD IK HA SUPRA FORMAT GT
Spiralbohrer VHM 7,6mm 8xD IK HA SUPRA FORMAT GT
Spiralbohrer VHM 7,6mm 8xD IK HA SUPRA FORMAT GT
Spiralbohrer VHM 7,6mm 8xD IK HA SUPRA FORMAT GT
Artikel-Nr.:
     214-3012010760
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784621427
EAN/GTIN:
     4317784621427
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer ohne norm
VHM HPC Bohrer, Typ UNI, IK, 8 x D Ausführung: Stabiler Spiralbohrer, spezielle Multigeometrie, mit polierten Spankammern.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
95
Stahl < 1000 N/mm²:
60
Stahl < 1400 N/mm²:
35
Guss GG/GTS:
75
Guss GGG:
75
Titan > 850 N/mm²:
45
Alu < 8% Si:
165
Alu > 8% Si:
125
Kupfer Cu-Leg.:
110
Beschichtung:
SUPRA
INOX ferrit./martens.:
30
INOX duplex:
30
INOX austenitisch:
45
Gesamtlänge:
114 mm
Spirallänge:
76 mm
Gehärteter Stahl < 55 HRC:
25
Schaft-Ø:
8 mm
Stahl < 1400 N/mm² f:
0,1 mm/U
Ø m7:
7,6 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer, 3012010760, 12010760
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,50*
€ 123,85*
2 Tage
3
€ 4,90*
ab € 101,02*
€ 123,88*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 101,41*
€ 125,26*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 98,31*
€ 126,33*
Lager 214
3
Frei Haus
ab € 103,86*
€ 130,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,80*
€ 155,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,84*
€ 153,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,46*
€ 143,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,81*
€ 136,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 113,56*
€ 135,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,86*
€ 123,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.