Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer SDS-plus 10x310/250mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrer SDS-plus 10x310/250mm FORMAT
Bohrer SDS-plus 10x310/250mm FORMAT
Bohrer SDS-plus 10x310/250mm FORMAT
Bohrer SDS-plus 10x310/250mm FORMAT
Bohrer SDS-plus 10x310/250mm FORMAT
Bohrer SDS-plus 10x310/250mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3012501031
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784104685
EAN/GTIN:
     4317784104685
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
sds-plus hammerbohrer durchmesser 1...
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
SDS-plus-Hammerbohrer, Spezial-Schneide Ausführung: SDS-plus-Aufnahmeschaft, ruhiger Bohrerlauf und effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign ermöglichen einen optimalen Schlagenergiedurchsatz. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt). Hinweis: Bei langen Bohrern mit einem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren. 2 Schneiden. Für Beton, Kalkstein, Mauerwerk.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
310 mm
Ø:
10 mm
Spirallänge:
250 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Hammer, Spezial-Schneide, FORMAT, Bohrer, 1250, Bohrkronen, Meißel, Steinbohrer, SDS-plus-Bohrer, SDS-plus-Hammerbohrer, SDS-plus, 3012501031, 12501031
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,84*
€ 4,21*
2 Tage
19
1
€ 7,90*
ab € 2,84*
€ 4,21*
3 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 2,84*
€ 4,21*
3 Tage
20
20
Frei Haus
ab € 2,80*
€ 4,29*
Lager 214
21
1
€ 4,30*
ab € 2,84*
€ 4,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.